絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC200(8)
- AC400(1)
- DC24(2)
- DC100(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 5.5(8)
- 11(1)
補助接点
- 2a2b(10)
- 3a(1)
定格使用電流(A)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 20(4)
- 22(2)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(10)
- 26(10)
- 32(4)
- 50(2)
- 定格使用電流(A)をもっと見る
動作方式
- 可逆式(2)
- 非可逆式(6)
定格電圧(V)
- AC200(1)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 11
- 2.2(4)
- 2.7(12)
- 3.7(3)
- 4(19)
- 5.5(8)
- 7.5(15)
- 15(10)
- 18.5(1)
- 22(8)
- 30(9)
- 37(7)
- 45(4)
- 55(3)
- 60(4)
- 75(5)
- 90(2)
- 110(3)
- 150(3)
- -(5)
- 適合モータ容量(380~440V)(kW)をもっと見る
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 7.5(1)
- 11(4)
- 25(1)
7.5・11・25
ブランド
- 富士電機(5)
- 三菱電機(4)
- 戸上電機製作所(1)
富士電機・三菱電機・戸上電機製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
AC200(8)
AC400(1)
DC24(2)
DC100(1)

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
電磁開閉器 標準形 SW-N1
富士電機¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から42日以内出荷長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形種類電磁開閉器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付
富士電機¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷から32日以内出荷付属品速動形サーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
電磁開閉器 スーパーマグネット付
富士電機¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし