絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC100(1)
- AC200(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 0.75(3)
- 2.2(1)
補助接点
- 1a(4)
- 1b(4)
定格使用電流(A)
- 3(1)
- 6(4)
- 12(1)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 2.2
- 2.7(11)
- 3.7(3)
- 4(15)
- 5.5(6)
- 7.5(11)
- 11(9)
- 15(9)
- 18.5(1)
- 22(8)
- 30(7)
- 37(6)
- 45(4)
- 55(3)
- 60(2)
- 75(4)
- 110(2)
- 150(2)
- 200(1)
- -(5)
- 適合モータ容量(380~440V)(kW)をもっと見る
ブランド
- 富士電機(4)
富士電機
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(1)
AC100(1)
AC200(1)

電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から47日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06
富士電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 06
富士電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06
富士電機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2