絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC100(5)
- AC110(1)
- AC200(7)
- AC200~240(1)
- AC220(2)
- AC400(2)
- DC12(1)
- DC24(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.2(9)
- 6.5(1)
補助接点
- 1a(11)
- 1a1b(1)
- 1b(4)
- 2b(3)
- 3a(1)
定格使用電流(A)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(4)
- 7(11)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(12)
- 20(8)
動作方式
- 可逆式(4)
- 非可逆式(5)
定格電圧(V)
- AC200(1)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 2.7
- 2.2(4)
- 3.7(3)
- 4(19)
- 5.5(8)
- 7.5(15)
- 11(10)
- 15(10)
- 18.5(1)
- 22(8)
- 30(9)
- 37(7)
- 45(4)
- 55(3)
- 60(4)
- 75(5)
- 90(2)
- 110(3)
- 150(3)
- -(5)
- 適合モータ容量(380~440V)(kW)をもっと見る
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 2.7(5)
- 7(1)
2.7・7
ブランド
- 富士電機(7)
- 三菱電機(5)
富士電機・三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
AC110(1)
AC200(7)
AC200~240(1)
AC220(2)
AC400(2)
DC12(1)
DC24(1)

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
電磁開閉器 ケースカバー付可逆形
富士電機¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式可逆式(パーフェクトロック付)リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45種別標準仕様形長さ(mm)85厚さ(mm)78コイル定格電圧(V)AC200~240取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20、補助接点:10操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付
富士電機¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷から23日以内出荷付属品速動形サーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形