絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC48(1)
- AC100(2)
- AC110(1)
- AC115(1)
- AC120(1)
- AC200(2)
- AC220(1)
- AC230(1)
- AC240(1)
- AC380(1)
- AC400(1)
- AC415(1)
- AC440(1)
- DC12(2)
- DC24(3)
- DC48(2)
- DC100(1)
- DC110(1)
- DC200(1)
- コイル定格電圧(V)をもっと見る
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.2(3)
- 2.7(2)
- 3.7(2)
- 6.5(1)
補助接点
- 1a(6)
- 1a1b(1)
- 1b(5)
- 2a2b(1)
- 3a(1)
定格使用電流(A)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(5)
- 13(4)
- 18(2)
- 20(1)
- 25(1)
- 定格使用電流(A)をもっと見る
動作方式
- 可逆式(1)
- 非可逆式(3)
定格電圧(V)
- その他(1)
その他
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 5.5
- 2.2(4)
- 2.7(12)
- 3.7(3)
- 4(19)
- 7.5(15)
- 11(10)
- 15(10)
- 18.5(1)
- 22(8)
- 30(9)
- 37(7)
- 45(4)
- 55(3)
- 60(4)
- 75(5)
- 90(2)
- 110(3)
- 150(3)
- -(5)
- 適合モータ容量(380~440V)(kW)をもっと見る
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 5.5(1)
- 9.5(1)
5.5・9.5
ブランド
- 富士電機(7)
- 三菱電機(1)
富士電機・三菱電機
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(2)
AC415(1)
AC440(1)
DC12(2)
DC24(3)
DC48(2)
DC100(1)
DC110(1)
DC200(1)
コイル定格電圧(V)をもっと見る

電磁接触器
富士電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁接触器接点構成補助接点構成:1NO/1NC
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12
富士電機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から72日以内出荷仕様●補助接点仕様:ツイン接点〔無〕長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器フレーム12形定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5制御コイル仕様直流操作形(1.2W)
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12
富士電機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から76日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12
富士電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形