絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC100(5)
- AC110(2)
- AC115(1)
- AC120(1)
- AC200(7)
- AC220(1)
- AC230(1)
- AC240(1)
- AC380(1)
- AC400(1)
- AC415(1)
- AC440(1)
- DC12(1)
- DC24(2)
- DC48(2)
- DC100(1)
- DC110(1)
- DC200(1)
- DC220(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.2(1)
- 2.7(1)
- 3.7(1)
- 4(1)
補助接点
- 2b
- 1a(74)
- 1a1b(37)
- 1a2b(3)
- 1b(31)
- 2a1b(2)
- 2a2b(62)
- 3a(2)
- 3a1b(7)
- 3a2b(5)
- 3a3b(6)
- 4a(6)
- 4a1b(2)
- 4a4b(5)
- 5a(3)
- 5a4b(3)
- 6a2b(4)
- 8a(5)
- 10a(2)
- その他(11)
- 補助接点をもっと見る
定格使用電流(A)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 6(3)
- 7(3)
- 9(3)
- 10(1)
- 11(3)
- 13(3)
- 17(2)
- 18(2)
- 20(5)
- 32(1)
- 定格使用電流(A)をもっと見る
動作方式
- 可逆式(5)
- 非可逆式(3)
定格電圧(V)
- AC200(1)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 2.7(2)
- 4(2)
- 7.5(3)
2.7・4・7.5
適合モータ容量(100~120V)(kW)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
0.5・0.8
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 2.7(2)
- 5.5(1)
- 7.5(2)
2.7・5.5・7.5
ブランド
- 富士電機(5)
- 三菱電機(3)
- 富士電機機器制御(1)
富士電機・三菱電機・富士電機機器制御
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
AC110(2)
AC200(7)
DC12(1)
DC24(2)
DC48(2)
DC100(1)
DC110(1)
DC200(1)
DC220(1)

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から73日以内出荷種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
電磁開閉器 標準形 SW-05
富士電機¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形
電磁開閉器
富士電機機器制御¥18,980~税込¥20,878~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ区分製品本体