絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC24(2)
  • AC48(1)
  • AC100(6)
  • AC110(2)
  • AC115(1)
  • AC120(1)
  • AC200(8)
  • AC200~240(1)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • AC380(1)
  • AC400(1)
  • AC415(1)
  • AC440(1)
  • DC12(1)
  • DC24(2)
  • DC48(2)
  • DC100(1)
  • DC110(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 2.2(1)
  • 2.7(1)
  • 3.7(1)
  • 4(1)
補助接点
  • 2b
  • 1a(72)
  • 1a1b(39)
  • 1a2b(3)
  • 1b(31)
  • 2a(2)
  • 2a1b(2)
  • 2a2b(59)
  • 3a(3)
  • 3a1b(6)
  • 3a2b(4)
  • 3a3b(6)
  • 4a(5)
  • 4a1b(2)
  • 4a3b(2)
  • 4a4b(5)
  • 5a(3)
  • 6a2b(4)
  • 8a(5)
  • その他(10)
動作方式
  • 可逆式(6)
  • 非可逆式(3)
定格使用電流(A)
  • 0.12(1)
  • 0.17(1)
  • 0.3(2)
  • 0.6(2)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 11(5)
  • 13(4)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 20(6)
定格電圧(V)
  • AC200(2)
  • AC400(1)
AC200・AC400
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 2.7(3)
  • 4(2)
  • 7.5(4)
2.7・4・7.5
適合モータ容量(100~120V)(kW)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
0.5・0.8
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 2.7(3)
  • 5.5(1)
  • 7.5(3)
2.7・5.5・7.5
ブランド
  • 富士電機(5)
  • 三菱電機(5)
  • 富士電機機器制御(1)
富士電機・三菱電機・富士電機機器制御
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(2)
AC100(6)
AC110(2)
AC200(8)
AC440(1)
DC12(1)
DC24(2)
DC48(2)
DC100(1)
DC110(1)
コイル定格電圧(V)をもっと見る
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-5-1

    富士電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)127厚さ(mm)64種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    区分製品本体
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 電磁開閉器 三菱電機

    電磁開閉器

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45種別標準仕様形長さ(mm)85厚さ(mm)78コイル定格電圧(V)AC200~240取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20、補助接点:10操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-05

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
  • 電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 3素子サーマルリレー付

    富士電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器

『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体