絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC220
- AC24(11)
- AC48(5)
- AC100(43)
- AC110(16)
- AC115(11)
- AC120(12)
- AC200(45)
- AC230(7)
- AC240(13)
- AC380(9)
- AC400(20)
- AC415(6)
- AC440(9)
- DC12(7)
- DC24(21)
- DC48(9)
- DC100(8)
- DC110(5)
- DC200(5)
- コイル定格電圧(V)をもっと見る
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.2(3)
- 2.7(1)
- 4(1)
補助接点
- 1a(10)
- 1a1b(8)
- 1a2b(1)
- 1b(4)
- 2a1b(1)
- 2a2b(7)
- 2b(1)
- 3a3b(1)
- 4a2b(1)
- 5a1b(1)
- 6a(1)
- その他(1)
定格使用電流(A)
- 7(3)
- 9(2)
- 11(3)
- 12(1)
- 13(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(5)
- 26(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(1)
動作方式
- 可逆式(3)
- 非可逆式(9)
定格電圧(V)
- -(1)
- AC200(1)
-・AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 2.7(2)
- 4(1)
- 5.5(1)
- 7.5(1)
2.7・4・5.5・7.5
適合モータ容量(100~120V)(kW)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
0.4・0.5
ブランド
- 富士電機(13)
- 富士電機機器制御(5)
富士電機・富士電機機器制御
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(11)
AC100(43)
AC110(16)
AC115(11)
AC120(12)
AC200(45)
AC220
AC240(13)
AC400(20)
DC24(21)
コイル定格電圧(V)をもっと見る

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付
富士電機(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
電磁開閉器 標準形 SW-4-0
富士電機(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53質量(kg)0.47種類電磁開閉器形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
電磁開閉器
富士電機機器制御¥15,980~税込¥17,578~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ区分製品本体
電磁開閉器 ケースカバー付可逆形
富士電機¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式可逆式(パーフェクトロック付)リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器
富士電機機器制御¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥5,698~税込¥6,268~1台21日以内出荷から76日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
電磁開閉器
富士電機機器制御¥22,980~税込¥25,278~1台21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥11,980~税込¥13,178~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様【電磁接触器】標準形その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)定格電流(A)【電磁接触器】20周波数【操作コイル】50/60Hzモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5