絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC230
- AC24(11)
- AC48(5)
- AC100(43)
- AC110(16)
- AC115(11)
- AC120(12)
- AC200(45)
- AC220(18)
- AC240(13)
- AC380(9)
- AC400(20)
- AC415(6)
- AC440(9)
- DC12(7)
- DC24(21)
- DC48(9)
- DC100(8)
- DC110(5)
- DC200(5)
- コイル定格電圧(V)をもっと見る
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.2(1)
- 2.7(1)
補助接点
- 1a(2)
- 1a1b(5)
- 1a2b(1)
- 1b(2)
- 2a1b(1)
- 2a2b(5)
- 2b(1)
定格使用電流(A)
- 9(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 18(1)
- 20(3)
- 26(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 65(1)
動作方式
- 可逆式(1)
- 非可逆式(1)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 4(1)
- 5.5(1)
4・5.5
ブランド
- 富士電機機器制御(5)
- 富士電機(2)
富士電機機器制御・富士電機
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(11)
AC100(43)
AC110(16)
AC115(11)
AC120(12)
AC200(45)
AC220(18)
AC240(13)
AC400(20)
DC24(21)
コイル定格電圧(V)をもっと見る

電磁開閉器
富士電機機器制御¥18,980~税込¥20,878~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ区分製品本体
電磁開閉器
富士電機機器制御¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥43,980~税込¥48,378~1台21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥5,998~税込¥6,598~1台21日以内出荷から76日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
電磁開閉器
富士電機機器制御¥12,980~税込¥14,278~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様【電磁接触器】標準形その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)定格電流(A)【電磁接触器】20周波数【操作コイル】50/60Hzモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5