絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC24
- AC48(5)
- AC100(43)
- AC110(16)
- AC115(11)
- AC120(12)
- AC200(46)
- AC220(18)
- AC230(7)
- AC240(13)
- AC380(9)
- AC400(20)
- AC415(6)
- AC440(9)
- DC12(7)
- DC24(22)
- DC48(9)
- DC100(9)
- DC110(5)
- DC200(5)
- コイル定格電圧(V)をもっと見る
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.2(2)
- 2.7(1)
- 4(1)
補助接点
- 1a(8)
- 1a1b(4)
- 1a2b(1)
- 1b(5)
- 2a1b(1)
- 2a2b(2)
- 2b(1)
- 3a(1)
- 3a3b(1)
- 4a2b(1)
- 6a(1)
- [有効]【主接点(標準)】3a、【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】-(1)
- 【特殊】1b、【標準】1a(1)
- 【特殊】2a、2b、【標準】1a1b(1)
- 【特殊】-、【標準】2a2b(1)
- その他(1)
定格使用電流(A)
- 0.12(1)
- 0.17(1)
- 0.24(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 3(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 9(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 18(2)
- 20(5)
- 26(2)
- -(1)
- 定格使用電流(A)をもっと見る
動作方式
- 可逆式(2)
- 非可逆式(6)
定格電圧(V)
- -(1)
- AC200(2)
- AC400(1)
-・AC200・AC400
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 2.2(1)
- 4(1)
- 5.5(1)
- 7.5(1)
2.2・4・5.5・7.5
適合モータ容量(100~120V)(kW)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
0.4・0.5・0.8
ブランド
- 富士電機(10)
- 三菱電機(1)
富士電機・三菱電機
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC24
AC100(43)
AC110(16)
AC115(11)
AC120(12)
AC200(46)
AC220(18)
AC240(13)
AC400(20)
DC24(22)
コイル定格電圧(V)をもっと見る

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から47日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA