「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム当日出荷から8日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06富士電機7日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム3日以内出荷から12日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式補助接点1a機械的耐久性1200万回取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
100V/200V・0.75kW電磁開閉器エスコ翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-4A
200V/200V・0.75kW電磁開閉器エスコ8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-14A
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥54,978~¥49,980~
制動抵抗器東芝シュネデール・インバータ税込¥13,178~¥11,980~