絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 1.5
  • 0.1(6)
  • 0.2(7)
  • 0.4(10)
  • 0.75(9)
  • 2.2(26)
  • 2.7(13)
  • 3.7(10)
  • 4(9)
  • 5.5(11)
  • 7.5(11)
  • 11(11)
  • 15(9)
  • 18.5(5)
  • 22(4)
  • 30(7)
  • 37(5)
  • 55(4)
  • 75(4)
  • -(5)
補助接点
  • 1a(10)
  • 1a1b(1)
  • 1b(4)
  • その他(1)
定格使用電流(A)
  • 9(3)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 22(1)
動作方式
  • 可逆式(1)
  • 非可逆式(6)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 3.7(3)
3.7
ブランド
  • エスコ(5)
  • 富士電機(3)
  • 日立産機システム(2)
エスコ・富士電機・日立産機システム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
AC200(2)
  • 標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
  • 経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
    動作方式非可逆式補助接点1a機械的耐久性1200万回取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 100V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・1.5kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-5A
  • 200V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    200V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-65A
  • 100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-55A
  • 200V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・1.5kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-15A
  • 100V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ

    100V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1aエスコ品番EA940MV-115Aタイプ標準形
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 09 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 09

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    62日以内出荷から72日以内出荷
    種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 09 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 09

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体