絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC110
- AC24(9)
- AC48(3)
- AC100(36)
- AC115(9)
- AC120(10)
- AC200(37)
- AC220(16)
- AC230(5)
- AC240(11)
- AC380(7)
- AC400(17)
- AC415(4)
- AC440(7)
- DC12(5)
- DC24(19)
- DC48(7)
- DC100(4)
- DC110(2)
- DC210(3)
- コイル定格電圧(V)をもっと見る
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.2(1)
補助接点
- 1a(5)
- 1a1b(5)
- 1b(2)
- 2a2b(4)
- 2b(1)
- 3a1b(1)
- 3a3b(1)
- 4a2b(1)
- 4a4b(1)
- 5a1b(1)
- 6a(1)
- 6a2b(1)
定格使用電流(A)
- 7(2)
- 9(1)
- 11(2)
- 13(2)
- 20(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(1)
- -(1)
動作方式
- 可逆式(1)
- 非可逆式(6)
定格電圧(V)
- -(1)
-
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 2.7(1)
2.7
適合モータ容量(100~120V)(kW)
- 0.4(1)
0.4
ブランド
- 富士電機(9)
- 富士電機機器制御(5)
富士電機・富士電機機器制御
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(9)
AC100(36)
AC110
AC115(9)
AC120(10)
AC200(37)
AC220(16)
AC240(11)
AC400(17)
DC24(19)
コイル定格電圧(V)をもっと見る

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
電磁開閉器
富士電機機器制御¥15,980~税込¥17,578~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ区分製品本体
電磁開閉器
富士電機機器制御¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥22,980~税込¥25,278~1台21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥5,698~税込¥6,268~1台21日以内出荷から76日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付
富士電機¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷から32日以内出荷付属品速動形サーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器
富士電機機器制御¥11,980~税込¥13,178~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様【電磁接触器】標準形その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)定格電流(A)【電磁接触器】20周波数【操作コイル】50/60Hzモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5