「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
太陽光発電用小型DC開閉器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3件のレビュー)欠品中
優れたDC開閉機能。
アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。
識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示)
取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能)
端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類電磁開閉器定格使用電流(A)10定格使用電圧(V)DC300長さ(mm)70幅(mm)33厚さ(mm)59.2電気的耐久性1500回機械的耐久性8500回質量(kg)0.1取付方式スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能極数(P)2寸法a(mm)33寸法b(mm)70寸法c(mm)42寸法d(mm)59.2
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥54,978~¥49,980~
制動抵抗器東芝シュネデール・インバータ税込¥13,178~¥11,980~