絞り込み
ブランド

MP30GPS用補修ヘルメットマウント
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MiVue MP30GPS(品番:49341)用の補修品。ドライブレコーダー本体をヘルメットへ取り付けるためのマウント。用途MiVue MP30GPS用の補修品。ドライブレコーダー本体をヘルメットへ取り付けるためのマウント対応MiVue MP30GPS(品番:49341)用
ドラレコカメラステー ナンバー右上 DRS011
プロト¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS011。ドライブレコーダーのカメラをナンバー部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプです。取付確認ドラレコ:ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナMIO M820WD/キジマ(1080J/AD720) 別売オプション 汎用L字ステー品番DRS-LSS。タイプ:ナンバー右上マウントタイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ナンバーボルト。オプション:品番:DRS-LSS。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装サイズ原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。タイプナンバー右上マウントタイプ型番DRS関連規格【商品】品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS使用箇所リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定使用場所ナンバーボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
MIO MIVUE MP20
DAYTONA(デイトナ)¥20,980税込¥23,0781セット欠品中バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ヘルメット装着するだけで自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい。前後フルHD録画で7.5時間連続録画可能。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。ご購入より1年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後フルHDでクリアに録画、全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素FullHD。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画可能。【WDR機能搭載で鮮明に録画】。WDR機能を搭載し、リアルタイムで明暗差を補正。逆光や夜間などでも見やすい映像を安定して記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大7.5時間録画、micro SDXC128GB対応】。micro SDXC128GB対応で長時間の映像をしっかり保存。3200mAhの大容量バッテリーで、満充電状態で約7.5時間連続録画(連続稼動)が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃や異常な傾きを検出すると自動的にイベント録画データとして記録します。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後FullHDでナンバープレートまで鮮明に記録。連続7.5時間録画の撮影可能。全国LED信号機にも対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存記録ファイル形式Super MP4録画時間7.5時間防水性IP67
MIO MIVUE MP30GPS
DAYTONA(デイトナ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。長期の使用も安心な3年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】。解像度1440Pの400万画素2K。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。【HDR機能搭載で鮮明に録画】。HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】。micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。【GPS内蔵】。GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。 。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録本体質量(g)145(マウント無し)センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸)有効画素数カメラ:400万画素機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能)本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し)解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4°充電電圧(V)DC5 (Type-C)保存モードデータ高速保存:有保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送記録ファイル形式SuperMP4 (H.264)録画時間最大4.5時間バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間)F値カメラ:F2.0記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上)防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水)動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止)Wi-Fi有(高速2.4G)録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)
ドラレコカメラステー フォーククランプタイプ DRS012
プロト¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS012。ドライブレコーダーのカメラをフロントフォーク部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:取付確認ドラレコ:ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナMIO M820WD/キジマ(1080J/AD720) 製法上、表面に黒色処理液のシミ等が残ります。別売オプション 汎用L字ステー品番DRS-LSS。タイプ:フォーククランプタイプ Φ40-Φ45。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:Φ40-Φ45。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:フロントカメラ用。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:フロントフォーク。オプション:品番:DRS-LSS。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装サイズΦ40-Φ45タイプフォーククランプタイプ Φ40-Φ45型番DRS関連規格【商品】品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS使用箇所フロントカメラ用使用場所フロントフォーク表面仕上げブラック/カチオン塗装
ドライブレコーダー デュアルカメラ AD731J
KIJIMA(キジマ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷本体液晶サイズ:3.0インチフルカラーLCD 内蔵Gセンサー:振動衝撃レベル3段階設定可能/OFF選択も可能 録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080) フレームレート:27.5fps(LED式信号機対応) 撮像素子:200万画素 CMOS カメラ性能:広角140° 6層光学レンズ+IR F1.6 音声入力: 独立型集音マイクの搭載 クリアな音を記録 記録フォーマット:TSストリームファイル形式 録画ファイル構成:1ファイル 1分・3分・5分から選択可能 記録媒体:Micro SDカード128Gまで対応(Class 10/UHS-I) ロック機能:独立型コントローラーから手動で撮影データのロック保存も可能 カメラフリップ機能:リアカメラを鏡像設定に切り替えることでバックカメラとして使用可能 録画中の液晶表示:前後同時分割表示または単独表示可能(リアカメラ変転表示可能) 電源ケーブル:12~24V対応→5V2Aへ変換 動作温度範囲 :-20℃~+70℃ 防塵防水規格:本体IP66 相当/カメラ・配線接続部 IP67相当 本体サイズ:100×57×20mm カメラサイズ:37×28mm 製品保証期間:1年(消耗品は除く)寸法(mm)カメラ:37×28サイズ録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080)本体寸法(mm)100×57×20液晶サイズ(本体)3.0インチフルカラーLCD撮像素子200万画素 CMOS![オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19591155-180525-02.jpg)
オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場! 突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!付属品本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書質量(g)490電源12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×80液晶サイズ2.7インチ 液晶カラー内蔵電池3.7V/500mAh記録ファイル形式【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480)マイク/スピーカー内蔵防水仕様カメラのみ記録メディアmicroSDカード(最大64GB)画角120度
カメラステー ドライブレコーダー用 Z900RS CAFE 18y- フロント
KIJIMA(キジマ)¥2,798税込¥3,0781セット5日以内出荷ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。カウルが付いてカメラの取り付けが困難だったZ900RS CAFE用が登場!カメラを目立たせず、確実に撮影が出来る場所に設置。スチール製ブラック仕上げ。メーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい。適合Z900RS CAFE 18y-
ドラレコカメラステー ミラークランプタイプ DRS003
プロト¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装サイズM10ボルトタイプミラークランプタイプ表面処理ブラック/カチオン塗装型番DRS関連規格品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS-LSS使用箇所ミラーボルト使用場所ミラーボルト
カメラステー ドライブレコーダー用 フロント
KIJIMA(キジマ)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。GSX-8R用が登場!ミラーと共締めの簡単装着。スチール製ブラック仕上げ。メーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい対応キジマ製ドライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニター仕上スチール製ブラック適合車種GSX-8R 24y-![USBケーブル(AIO-5Play用) TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765474-240819-02.jpg)
USBケーブル(AIO-5Play用)
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷TANAX(タナックス)。USBケーブル(AIO-5Play用)SRS-P13用途※SRS-015専用(SRS-01にはご使用いただけません)対応製品AIO-5Play用タイプUSBケーブル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×50×10本体質量(g)16ケーブル長(mm)355
バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」
DAYTONA(デイトナ)¥35,980税込¥39,5781セット7日以内出荷前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデルのバイク専用のドライブレコーダー。スマートフォンで映像確認から設定変更まで快適操作。アプリで車両のバッテリー電圧を確認できます。長期の使用も安心な3年保証付き。【SuperMP4/データ高速保存】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はiOS、Androidスマートフォンで再生が可能です。【H.264コーデック採用とmicro SDXC256GB対応】。画質を落とさずにファイル容量を抑えられるH.264コーデックとmicro SDXC256GB対応で高画質で長時間上書きされない録画が可能。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。Wi-Fi転送速度が約2倍(メーカー比較)になり、高速化を実現。その場で録画確認が快適に行う事が可能です。【高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)】。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録します。【衝撃を検知した場合は自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。また、緊急時や必要なときには、手元のコントロールスイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。【GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録】。GPSを内蔵し、位置、日時、速度情報も記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生と同時にGoogle Mapにルート表示ができ、YouTubeへのアップロードも可能です。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。(衛星の位置や測位環境により、測位までに時間がかかる場合があります。)。【装着場所に困らないコンパクト設計】。小型な本体ユニットとGPSアンテナ内蔵のスリムなリモコンスイッチにより、車種を選ばず幅広い車両に取り付けが可能です。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。(本体ユニット:IP65、カメラ/リモコン/GPSアンテナ:IP67)。【高画質のフルHD200万画素、安心の全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素フルHD。フレームレート58fpsの高速録画は、シャープで鮮明に記録できるのでナンバーまでくっきり。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。用途前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデル。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。スマートフォンで録画映像確認から設定変更まで快適操作。スマホアプリで車両のバッテリー電圧を検知。SuperMP4で安全に高速書き込み。電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録質量(g)135(ケーブル含む)有効画素数200万画素消費電流(mA)500(最大1A)本体サイズ(mm)65.8×64×22.6(突起部除く)記録メディアmicro SDHC32GB SDXC256GB以下(Class10)
バイク用 ドライブレコーダー M760D M777D 補修品 フェライトコア 2個
DAYTONA(デイトナ)¥1,198税込¥1,3181セット6日以内出荷M760D(17100)用のフェライトコア2個入り。
バイク用 ドライブレコーダー M760D 補修品 SDカードスロット蓋(固定ねじ付き)
DAYTONA(デイトナ)¥779税込¥8571個5日以内出荷M760D(17100)用のSDカードスロット蓋。固定ねじ付属。
カメラステー ドライブレコーダー用 ナンバーマウント ブラック
KIJIMA(キジマ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ナンバー共締め固定用のリアカメラステー。 メーカー製品 1080Jはもちろんミツバサンコーワ社製のカメラにも対応。 横に26mm移動可能。 ステー本体・コードステッカー・ナンバー用ボルト・カラーのセット。 スチール製ブラック仕上げ
カメラステー ドライブレコーダー用 FRセット
KIJIMA(キジマ)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷から5日以内出荷四輪では当たり前になりつつあるドライブレコーダー。 風を切って走る2輪だからこそ、いざという時の為に装着したいものです。 でも実際取り付けてみるとどこにカメラを装着すれば良いのか、とりあえず付けると格好が悪い。 そんな要望に応える為に車種専用のステーキットを設定しました。 特に取付に困るカウル付車輌で250クラス用をリリ-ス。 これから続々登場予定です。 メーカードライブレコーダー AD720/1080Jへの対応はもちろんミツバサンコーワ社製品にも対応。 車種専用は前後セットで発売!用途カウル用ステー・リア用・固定ボルト・カラー・ナンバー用ボルト・ミラー固定ボルトのセット。スチールブラック仕上げ
ドライブレコーダーDDR-S100用 ナンバープレートサイドマウントカメラステー
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281着6日以内出荷ナンバープレートに共締めすることで、後方の録画が可能になるステー。あおり運転対策にドライブレコーダーを使用したい方へ最適です。仕様原付ナンバーにも対応しています。
カメラステー リア Z900RS SE 26y- Fレス対応
KIJIMA(キジマ)¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷2026年モデルのSEにフェンダーレスKITを装着した際に取付け場所に困るリアカメラとGPSアンテナを綺麗に装着できる移動ステーが登場!すっきりさせたリア周りのスタイルを損ねることなくリアカメラを装着でき、GPSアンテナもテールカウル内に綺麗に収めることができます。メーカー製品 315-068フェンダーレスKIT装着時に必要。2026年Z900RS SE用適合車種Z900RS SE(26y-)素材スチール製
カメラステー Fリロケーション Z900RS SE 26y-
KIJIMA(キジマ)¥3,598税込¥3,9581セット5日以内出荷2026年モデルのSEにエンブレムステーを利用しKawasakiエンブレムを装着するとフロントカメラが干渉しますが、このリロケーションステーを使えば簡単にフロントカメラを干渉しない位置に移動できます。メーカー製品 208-3104 エンブレムステー装着時に必要。装着スペースによっては他社製品でも使用可能。(取付を約束するものではありません。)。2026年Z900RS SE用適合車種Z900RS SE(26y-)素材スチール製
KK-814 KK-903用フロントカメラステー
コミネ¥899税込¥9891個7日以内出荷KK-903用のカメラをお持ちの車体に取り付けられるためのステー。ハンドルミラーの取り付けボルトを利用し取り付けることが可能です。
KK-903 バイク用ドライブレコーダー
コミネ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷万が一の事故にも安心して頼れるバイク用ドライブレコーダー。SONY製イメージセンサー採用と独自プログラムにより走行中の振動を低減させ、夜間撮影も明るくクリアな動画で状況を常時記録し、アプリで確認可能。本体ユニットは狭いシート下にも収納しやすいコンパクトな設計。車載12Vバッテリーより給電。色BlackサイズFree
MIO MIVUE M820PRO
DAYTONA(デイトナ)¥56,980税込¥62,6781個欠品中前後2カメラを搭載したバイク専用ドライブレコーダー。2K高画質とSTARVIS 2センサーにより、昼夜を問わず状況を記録します。Wi-Fi接続でスマートフォンから映像確認や設定変更が行え、日常使いにも便利。64GB microSDカード付属で、購入後すぐに使用できます。【2K高画質+STARVIS 2センサー/HDR対応】。フルHDを超える2K解像度で細部まで記録。STARVIS 2センサーにより夜間でもノイズを抑え、HDRにより明暗差のあるシーンでも白飛びや黒つぶれを抑えた映像を記録します。【ループ録画/イベント録画】。録画データは上書きされるループ録画に対応。衝撃を検知した場合はイベント録画として保存し、重要なデータを保護します。【駐車監視モード】。駐車中の衝撃や動きを検知して録画。エンジン停止中も車両周辺の状況を記録します。【スマートフォン連携(Wi-Fi対応)】。専用アプリ「MiVue Pro」で映像の確認や設定変更が可能。録画データの管理もスマートフォンで行えます。【GPS機能搭載】。走行位置・日時などの情報を記録。アプリ上で走行ルートの確認が可能です。【セパレート構造】。本体・前後カメラ・コントロールスイッチを分離した設計。車体に合わせて柔軟に取り付けできます。用途2K高画質+STARVIS 2センサー搭載:フルHDを超える2K解像度により、ナンバーや周囲の状況をより細かく記録。ソニー製STARVIS 2採用で夜間や暗所でもノイズを抑えた鮮明な映像。夜間でも見やすい映像:低照度環境でも明るくクリアに撮影でき、夜間走行やトンネル内でも状況を把握しやすい。前後2カメラで記録:フロント・リア同時録画により、走行中の状況を前後からしっかり記録。駐車監視モード搭載:駐車中の衝撃や異変を検知して録画。いたずらや当て逃げ対策に対応。スマートフォン連携&GPS対応:Wi-Fi接続で映像確認・設定変更が可能。GPSにより走行ルートや位置情報も記録
MP20/MP30GPS用 オプションケース
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281個欠品中MP30GPS(品番:49341)、MP20(品番:63336)用のオプション品。専用収納ケース。本体をしっかり保護し、持ち運び時の擦れや傷を防止します。
SRS-045 親水レンズコート
タナックス¥1,598税込¥1,7581個14日以内出荷スマートライドシステムシリーズドライブレコーダー用アクションカメラ専用親水レンズコート。持ち運びやすい点眼タイプ。簡単施工で決定的瞬間を逃さない!。1度の加工で1~2週間の効果が持続!。前後で約20回施工可能!用途部品構成:本体×1、取扱説明書。容器サイズ:69(H)×27(W)×20(D)mm 点眼タイプ。容量:15ml。成分:水、エタノール他
ドラレコカメラステー ナンバーサイド右 フェンダーレス対応
プロト¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS031。ドライブレコーダーのカメラをナンバー部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)対応。デイトナMIO(M820WD/M802WD)/タナックス(SRS-001)の取付には別売のDRS-LSSが必要。タイプ:ナンバーサイド右タイプ。色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装。サイズ:原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装。使用箇所:リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ナンバーボルト。オプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチール色ブラック/三価クロメート塗装サイズ原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。タイプナンバーサイド右タイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所ナンバーボルト
ドラレコカメラステー ブレーキマスタークランプタイプ
プロト¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS023。ドライブレコーダーのカメラをブレーキマスターに簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナ(M820WD/M802WD)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)/タナックス(SRS-001)対応。別売オプション:汎用L字ステー(DRS-LSS)。タイプ:ブレーキマスタークランプタイプ 対応クランプピッチ:32mm~34mm。色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装。サイズ:対応クランプピッチ:32mm~34mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装。使用箇所:フロントカメラ用。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ブレーキマスター。オプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチール色ブラック/三価クロメート塗装タイプブレーキマスタークランプタイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所フロントカメラ用関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所ブレーキマスター適合ピッチ(mm)クランプ:32~34
ドラレコカメラステー ナンバーサイド左 フェンダーレス対応
プロト¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS021。ドライブレコーダーのカメラをナンバー部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)対応。デイトナMIO(M820WD/M802WD)/タナックス(SRS-001)の取付には別売のDRS-LSSが必要。タイプ:ナンバーサイド左タイプ。色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装。サイズ:原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装。使用箇所:リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ナンバーボルト。オプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチール色ブラック/三価クロメート塗装サイズ原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。タイプナンバーサイド左タイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所ナンバーボルト
ドラレコカメラステー クラッチマスタークランプタイプ
プロト¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS013。ドライブレコーダーのカメラをクラッチマスターに簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナ(M820WD/M802WD)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)/タナックス(SRS-001)対応。別売オプション:汎用L字ステー(DRS-LSS)。タイプ:クラッチマスタークランプタイプ 対応クランプピッチ:32mm~34mm。色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装。サイズ:対応クランプピッチ:32mm~34mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装。使用箇所:フロントカメラ用。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチマスター。オプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチール色ブラック/三価クロメート塗装タイプブレーキマスタークランプタイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所フロントカメラ用関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所クラッチマスター適合ピッチ(mm)クランプ:32~34
カメラステー ドライブレコーダー用 CBR650R 24y- フロント
KIJIMA(キジマ)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ドライブレコーダーのカメラを設置しにくいカウル付きモデルに対応した人気のステーシリーズに新製品が登場。2024年にフェイスが大きく変更されたCBR650R専用品が登場!取付けに悩むことなくベストな位置にドライブレコーダーのカメラを設置。ミラーの移動でも邪魔にならない様に設計。メーカードライブレコーダーAD720・1080J・AD731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー、タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用:304-5180/フェンダーレス用:304-5190 をご使用ください。材質スチール仕上ブラック
ドライブレコーダー M820WD/M802WD/M760D用 オプション品 GB350/S/C(21-24)専用 ステー 取り付けキット
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷MiVue M760D(品番:17100)/M820WD(品番:40860)/M802WD(品番:47750)ドライブレコーダーを取り付けるために必要になるカメラステー、コントロールスイッチステーをセットにした車種専用キット。カメラの位置決めが簡単にでき取り付け作業時間が短縮できます。【適合車種】。GB350(21-23)、GB350S(21-23)、GB350C(24)。【セット内容】。フロントカメラステー、リアカメラステー、コントロールスイッチステーおよび結線に必要なクワガタ端子、ギボシ、結束バンド用途M760D/M820WD/M802WD用の車種専用取付キット。適合車種:GB350/S(21-23)、GB350C(24)。カメラ位置決めの作業時間短縮。カメラ、コントローラーステーのセット品適合GB350(21-23)GB350S(21-23)GB350C(24)
『エレクトリック関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク用レーダー探知機
- ETC関連
- ポータブルナビゲーション
- ウェアラブルカメラ
- ステー/ホルダー関連
- バイク用ドライブレコーダー










![オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19591155-180525-02.jpg)




![USBケーブル(AIO-5Play用) TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765474-240819-02.jpg)