絞り込み
ブランド
  • JBL
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

アンプシステム :「Wi-Fi」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVアンプ JBLAVアンプJBL
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
映画も音楽もリアルに再現。最新の8K HDMI仕様とDolby AtmosやDTS:Xによるイマーシブオーディオのネイティブ7chデコードに対応したMA710は、感動のホームシアター体験を実現するAVアンプです。6つのHDMI入力と1つの出力、さらにeARCでスマートテレビやプロジェクターをシームレスに統合できます。臨場感ある迫力のサウンドで、映画館そのものの音を再現します。MA710は7チャンネルの低ノイズクラスDアンプを搭載し、すべてのチャンネルに実用的なパワーを供給します。ターンテーブルを接続するためのフォノ入力(MM)や、Apple AirPlay2、Google Chromecast、Bluetooth、aptX Adaptiveを使用した統合ストリーミングによる様々な音楽コンテンツもすぐにアクセスでき、日常とシームレスなユーザー体験を提供します。 オーディオソースはセカンドゾーンに向けて再生できるため、別の場所でオーディオを利用できます 。 MA710には、物理的な制御に加え、IP制御にも対応しており、サードパーティ製コントロールシステムとの統合が可能。
仕様●HDMI eARC:〇、HDMIオーディオリターンチャンネル:〇、8K HDMI入力端子(HDMI 2.1、HDCP 2.3 最大8K/60Hz、4K/120Hz):3、HDMI 2.1:Gaming-VRR、ALLM、QFT、HFR(4K@120Hz)、HDR10+/Dolby Vision:〇/〇、ファイル形式:MP3/MPEG-4 AAC:最大48kHz/320kbps WMA、ピュアアナログ:〇、EZ Set EQ:〇、フロントチャンネルバイアンプ:〇、デジタル信号処理:最大24ビット/192kHz、チャンネル:7.2●ステレオアナログ入力:RCA(ラインレベル)×2、フォノ(MM)×1●デジタルオーディオ入力:同軸×1、光×1、USB×1●プリアウト(シングルエンドRCA):ステレオゾーン2、サブウーファー×2●レシーバー:〇(v5.3、Low Energy、aptX HD、aptX Adaptive)●脚およびスピーカー端子を含む寸法(高さ×幅×奥行き)(mm):109.2×432.0×347.6付属品リモコン×1、リモコン用単4電池×2、Bluetoothアンテナ×1、Wi-Fiアンテナ×2、電源コード×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1質量(kg)6.3Wi-Fi〇(2.4/5GHz)HDMI規格入力/出力:6/1イーサネット対応RJ45ギガビット、WiFiオンボードオーディオ定格電力 @8Ω(20Hz~20kHz、2チャンネル駆動、最大0.5% THD):110W RMS、定格電力 @4Ω(20Hz~20kHz、2チャンネル駆動、最大0.5% THD):160W RMS
wi-fi ルーター特集
おすすめ人気ランキング
アンプシステム