絞り込み
ブランド
  • Canon
  • Arashi Vision(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • OM SYSTEM(1)
  • VERTEX STYLE(2)
  • 富士フイルム(3)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500 Canon

    コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500

    Canon
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
    セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)インターフェースUSB Type-C(データ転送用)解像度300×300dpi(印刷)対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6液晶モニターカラーTFT液晶3.5型印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
  • キヤノン用ZINK フォトペーパー Canon

    キヤノン用ZINK フォトペーパー

    Canon(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(20枚)ほか
    当日出荷
    キヤノン用ZINKフォトペーパー。切ったり貼ったり、シール紙対応
    用紙サイズ5×7.6cm
  • ミニフォトプリンター iNSPiC PV-223 Canon

    ミニフォトプリンター iNSPiC PV-223

    Canon
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。 スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。 携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。 さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在 専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。 豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。 サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。 キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。 インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。 専用アクセサリー(別売) PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
    付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)質量(g)177(用紙を除く)電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降インターフェースUSB Type-C(充電専用)解像度313×512dpi印刷速度50秒/枚対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)連続印刷可能枚数20枚印刷方式Zero Ink(R) Technology本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5無線通信方式Bluetooth(R) 5.0
  • カラーインク / ラベルセット Canon

    カラーインク / ラベルセット

    Canon
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    SELPHY QXシリーズ消耗品のカラーインク/ラベルセット。カードサイズシール
    寸法(mm)印画エリア:(最大)(約)72×54対応機種SELPHY QX20用紙サイズ(約)85×54mm
  • キヤノン用ZINKフォトペーパー 100枚入り Canon

    キヤノン用ZINKフォトペーパー 100枚入り

    Canon
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ミニフォトプリンターiNSPiC専用フォトペーパー
    その他100枚対応機種iNSPiC PV-223/PV-123/ZV-223/ZV-123/CV-223/CV-123用紙寸法(mm)50×76
  • コンパクトフォトプリンター セルフィー QX20 Canon

    コンパクトフォトプリンター セルフィー QX20

    Canon
    ¥27,989税込¥30,788
    1個
    5日以内出荷
    スマホ専用高画質ミニフォトプリンター。【カードとスクエアの2つのサイズが印刷可能】。全面シール紙のカードとスクエアの2つのサイズの印刷が可能。写真をそのまま飾ったり、交換したりするのはもちろん、シールなので簡単に切り貼りもお楽しみいただけます。また、フチあり/なしも選択できます。【バッテリー内蔵&コンパクトサイズ】。コンパクト設計&バッテリー内蔵。ワイヤレスのため、これ1つで場所を選ばず、持ち運びもでき、どこでも気軽にプリントができます。【かんたんWi-Fi接続】。Wi-Fi接続でスマホからダイレクトにプリント可能。本体にアクセスポイントを内蔵しているので、Wi-Fi環境のない場所でも安心です。初期設定もらくらく。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」を立ち上げ、ガイダンスに従ってQX20本体についているQRコードを読み込むだけで、簡単にスマホとプリンターを接続可能。スマホのなかの画像を選ぶだけで簡単にプリントできます。【アプリで加工やレイアウトも手軽に】。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」は、スマホの画像を手軽に楽しく加工してプリント可能。レイアウトや加工、プリントなどいろいろな機能がスマホで簡単に操作できます。写真の雰囲気を変えられるフィルター機能や、可愛いスタンプ、フレームなどで楽しめるほか、ペイントやテキストなどのデコレーション機能も搭載しています。【繊細な色合いや質感までキレイに】。昇華型熱転写方式を採用。熱でインクを気体にしてプリントするため、粒状感がなくきれいな仕上がりに。肌の質感や花などのグラデーションをなめらかに表現できます。キレイにこだわったプリント画質で、顔色をより明るく、鮮やかな色味も忠実に再現します。【水や汚れに強い、オーバーコート仕上げ】。プリント工程の最後に特殊なフィルム処理(オーバーコート仕上げ)で写真をカバー。光沢感のある仕上がりで写真を水や汚れから守るとともに、色にじみや色あせも防止。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年」を実現しています。
    付属品充電専用ケーブル、使用説明書、保証書仕様階調数:256階調質量(g)(インクカセット・用紙を除く)(約)455電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)本体寸法(mm)(縦×横×高さ)(約)145.8×102.2×32.9解像度印刷:287×287dpiバッテリー容量(Ah)0.85印刷速度(約)40秒/枚充電時間(分)バッテリー:(約)80印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g印刷枚数バッテリー印刷可能枚数(フル充電時):(約)(枚)20
  • ペーパーカセット Canon

    ペーパーカセット

    Canon
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ポストカードサイズ用・Lサイズ用ペーパーカセット
    対象機種CP1300/CP1200/CP910/CP900
  • ペーパーカセット Canon

    ペーパーカセット

    Canon
    ¥979税込¥1,077
    1個
    欠品中
    カードサイズ用ペーパーカセット
    対象機種CP1300/CP1200/CP910/CP900

『デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります

フォトプリンター