絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 平和技研(11)
  • 信和(仮設機材)(9)
  • タカミヤ(6)
  • 未来工業(4)
  • シンセイ(4)
  • コンドーテック(3)
  • カミマル(3)
  • ピカコーポレイション(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • 国元商会(2)
  • 結一産業(1)
適合パイプ径(Φmm)
  • 48.6
  • 19.1(3)
  • 25.4(7)
  • 31.8(5)
  • 38.1(1)
  • 42.7(26)
  • 42.8(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 60.5(1)
  • Φ19.1×Φ38.1/34.0(1)
  • Φ19.1×Φ48.6/42.7(1)
  • Φ25.4/22.2×Φ31.8/28.6(1)
  • Φ25.4/22.2×Φ38.1/34.0(1)
  • Φ25.4/22.2×Φ48.6/42.7(1)
  • Φ31.8/28.6×Φ38.1/34.0(1)
  • Φ31.8/28.6×Φ48.6/42.7(1)
  • Φ38.1/34.0×Φ38.1/34.0(1)
  • Φ38.1/34.0×Φ48.6/42.7(1)
タイプ
  • その他(3)
  • 三連(3)
  • 直交型(20)
  • 自在型(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ 単管用 モノタロウクランプ 単管用モノタロウ(31件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
タルキ止めクランプ 単管用 モノタロウタルキ止めクランプ 単管用モノタロウ(4件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用材質熱間圧延高張力鋼質量(kg)0.45規格仮設工業会認定外品適合パイプ径(Φmm)48.6
クランプ 鉄骨用 モノタロウクランプ 鉄骨用モノタロウ(7件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
単クランプ コンドーテック単クランプコンドーテック(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
48.6自在クランプ 信和(仮設機材)48.6自在クランプ信和(仮設機材)(6件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
48.6直交クランプ 信和(仮設機材)48.6直交クランプ信和(仮設機材)(5件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
TOP キャッチクランプクイック37 自在 タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 自在タカミヤ(6件のレビュー)
1,994税込2,193
1個ほか
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
単管クランプボルトタイプ 未来工業単管クランプボルトタイプ未来工業(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
単管クランプ (形鋼用) 未来工業単管クランプ (形鋼用)未来工業(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
単管クランプ (丸フランジ付) 未来工業単管クランプ (丸フランジ付)未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 直交タカミヤ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
タルキ止め自在クランプ 信和(仮設機材)タルキ止め自在クランプ信和(仮設機材)(9件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷
タイプ自在規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
タルキ止め直交クランプ 信和(仮設機材)タルキ止め直交クランプ信和(仮設機材)(6件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷
タイプ直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
兼用自在クランプ 信和(仮設機材)兼用自在クランプ信和(仮設機材)(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
兼用直交クランプ 信和(仮設機材)兼用直交クランプ信和(仮設機材)
429税込472
1個ほか
当日出荷
タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
タルキ止めクランプ タカミヤタルキ止めクランプタカミヤ(10件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに材質スチール質量(kg)0.41(1個)規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
三連自在クランプ 信和(仮設機材)三連自在クランプ信和(仮設機材)
848税込933
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)1.10
TOP角クランプ60角×Φ48.6 タカミヤTOP角クランプ60角×Φ48.6タカミヤ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質スチール規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
単管クランプ(同径型) 大洋製器工業単管クランプ(同径型)大洋製器工業(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
単管クランプ(兼用型) 大洋製器工業単管クランプ(兼用型)大洋製器工業(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品質量(g)720規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
単管クランプ 未来工業単管クランプ未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品座金・ねじ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
KSパイプクランプ 国元商会KSパイプクランプ国元商会(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
兼用クランプ コンドーテック兼用クランプコンドーテック
429税込472
1個
当日出荷
質量(kg)0.7適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
幅木止めクランプ 平和技研幅木止めクランプ平和技研(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(30個)
当日出荷
足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.8兼用
角・丸クランプ 平和技研角・丸クランプ平和技研(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1ケース(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
KSグラビティクランプL 国元商会KSグラビティクランプL国元商会
759税込835
1個
当日出荷
最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
垂木止めクランプ  直交 シンセイ垂木止めクランプ 直交シンセイ
13,980税込15,378
1箱(50個)
5日以内出荷
単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
クランプ  直交 シンセイクランプ 直交シンセイ
9,998税込10,998
1箱(30個)
5日以内出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
ハウスクランプ 平和技研ハウスクランプ平和技研
8,598税込9,458
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
シートクランプ 平和技研シートクランプ平和技研
25,980税込28,578
1ケース(50個)
当日出荷
質量(kg)0.4タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
NK壁つなぎ 信和(仮設機材)NK壁つなぎ信和(仮設機材)
21,980税込24,178
1本(2.05kg×10本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
仕上溶融亜鉛メッキ鋼板適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
垂木止めクランプ  自在 シンセイ垂木止めクランプ 自在シンセイ
13,980税込15,378
1箱(50個)
5日以内出荷
単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
タイプ自在型表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
羽子板クランプ 平和技研羽子板クランプ平和技研
26,980税込29,678
1箱(40個)
5日以内出荷
ネジ系/w1/2 羽子板部が可動式になっており自由度があります。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用 カベツナギと同じ用途質量(g)600適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
三連クランプ 平和技研三連クランプ平和技研
17,980税込19,778
1ケース(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
質量(kg)1.04適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6×Φ48.6
GTOオプション クランプ ピカコーポレイションGTOオプション クランプピカコーポレイション
6,598税込7,258
1セット(2個)
23日以内出荷
キャスターゲートの固定に。
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
クランプ  自在 シンセイクランプ 自在シンセイ
9,998税込10,998
1箱(30個)
5日以内出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
安全ラックBLACK 結一産業安全ラックBLACK結一産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
従来品と仕様は同じですが、引っ掛ける腰袋や安全帯をキズから守り、さびにくい黒コーティングを施した仕様に変更しました。 取付簡単・上部はヘルメットの内装を傷めない受け皿形状。下部フックはフル装備の安全帯でもしっかりキャッチします。
用途48.6Φの単管パイプに使用 ヘルメット・安全帯や腰袋の整理整頓に使用材質(本体)スチール質量(g)約600適合パイプ径(Φmm)48.6
TOPクランプΦ48.6 自在 タカミヤTOPクランプΦ48.6 自在タカミヤ
12,980税込14,278
1箱(30個)
4日以内出荷
材質スチール質量(g)710タイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M適合パイプ径(Φmm)48.6
TOPクランプΦ48.6 直交 タカミヤTOPクランプΦ48.6 直交タカミヤ
12,980税込14,278
1箱(30個)
4日以内出荷
材質スチール質量(g)720タイプ直交型規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M適合パイプ径(Φmm)48.6
すじかい止めクランプ 平和技研すじかい止めクランプ平和技研
27,980税込30,778
1箱(50個)
5日以内出荷
グラビティロック、折れピン式
用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。質量(g)500適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

単管クランプ