2ページ目: 単管クランプ

特価
本日1月27日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
120件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
兼用クランプ コンドーテック兼用クランプコンドーテック
429税込472
1個
当日出荷
質量(kg)0.7適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
角・丸クランプ 平和技研角・丸クランプ平和技研(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1ケース(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
KS パイプクランプ(高耐食性クランプ) 国元商会KS パイプクランプ(高耐食性クランプ)国元商会(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
仕上高耐食性めっき鋼板ナット平径(mm)17
KSパイプクランプ 国元商会KSパイプクランプ国元商会(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
KS コ型(押ボルト付) FSC藤原産業KS コ型(押ボルト付)FSC藤原産業
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
H形鋼用吊金具鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。
仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]入数(個)2適合ボルトW1/2用(縦引き用)
”マルチクランプS” KDS”マルチクランプS”KDS
2,798税込3,078
1個
当日出荷
平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途固定型クランプとしても利用可能トラスコ品番245-7089材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)70質量(g)196品名マルチクランプS全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
25.4クランプ 自在型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)25.4クランプ 自在型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
949税込1,044
1個ほか
翌々日出荷
接続部が回転する自在型25.4クランプです。農業用設備やちょっとした設備に最適です。
用途25.4パイプ/丸棒用に材質仕上クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4
垂木止めクランプ  自在 シンセイ垂木止めクランプ 自在シンセイ
13,980税込15,378
1箱(50個)
5日以内出荷
単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
タイプ自在型表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
ネット吊用単クランプ 国元商会ネット吊用単クランプ国元商会
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンへの負担を軽減する吊り輪です。
仕上高耐食性めっき鋼板/有色クロメート(金色)
ハウスクランプ 平和技研ハウスクランプ平和技研
8,598税込9,458
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
KSコ型 (押ボルト付) 国元商会KSコ型 (押ボルト付)国元商会
39,980税込43,978
1セット(25個)
当日出荷
吊金具以外にも広範囲な用途があります。
適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
角クランプ 平和技研角クランプ平和技研
21,980税込24,178
1ケース(15個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シートクランプ 平和技研シートクランプ平和技研
25,980税込28,578
1ケース(50個)
当日出荷
質量(kg)0.4タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
FS単管クランプ FSC藤原産業FS単管クランプFSC藤原産業
7,198税込7,918
1組(2個)
当日出荷
単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
リングクランプ シンセイリングクランプシンセイ
13,980税込15,378
1箱(40個)
5日以内出荷
寸法太さ10mmx全長15cm(首下14.5cm)
ミニクランプカバー アラオミニクランプカバーアラオ
4,998税込5,498
1箱(50個)
当日出荷
ミニクランプ専用のカバー ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です! クランプの錆び防止と安全対策に最適です! DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
TOPクランプΦ48.6 直交 タカミヤTOPクランプΦ48.6 直交タカミヤ
12,980税込14,278
1箱(30個)
4日以内出荷
材質スチール質量(g)720タイプ直交型規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M適合パイプ径(Φmm)48.6
Tキャッチクランプ クイック37 タカミヤTキャッチクランプ クイック37タカミヤ
29,980税込32,978
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性にすぐれた熱間鍛造品。
質量(kg)1
単クランプHC メッキ ボルトナット、SW付 タカミヤ単クランプHC メッキ ボルトナット、SW付タカミヤ
29,980税込32,978
1箱(60個)
当日出荷
KSグラビティクランプL 国元商会KSグラビティクランプL国元商会
759税込835
1個
当日出荷
最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
ドブづけクランプ  自在 シンセイドブづけクランプ 自在シンセイ
16,980税込18,678
1箱(30個)
5日以内出荷
建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
シルバー
単クランプ  穴あき  Φ13 シンセイ単クランプ 穴あき Φ13シンセイ
11,980税込13,178
1箱(50個)
5日以内出荷
Φ13の穴が空いています
押出式クランプセット品 マキタ押出式クランプセット品マキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ダブルマルチクランプ 固定式 KDSダブルマルチクランプ 固定式KDS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
ダブルマルチクランプ 可動式 KDSダブルマルチクランプ 可動式KDS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
マルチクランプ KDSマルチクランプKDS
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
用途レーザー墨出器の軽天用クランプとしてレーザー墨出器のライン固定モードにカメラの固定にスマホの固定にタブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
鉄筋フック アラオ鉄筋フックアラオ
22,980税込25,278
1箱(50個)
当日出荷
D10~16の鉄筋に簡単に取付可能! 取り付け位置で高さを自由に変更! 建築現場や立入り禁止区域でのロープ貼りに最適です!
規格D10~D16鉄筋対応
ワンタッチジョイント アラオワンタッチジョイントアラオ
9,998税込10,998
1箱(20個)
当日出荷
パイプを延長したいときに役立つ連結部品。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
TOPクランプΦ48.6 自在 タカミヤTOPクランプΦ48.6 自在タカミヤ
12,980税込14,278
1箱(30個)
4日以内出荷
材質スチール質量(g)710タイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M適合パイプ径(Φmm)48.6
羽子板クランプ 平和技研羽子板クランプ平和技研
26,980税込29,678
1箱(40個)
5日以内出荷
ネジ系/w1/2 羽子板部が可動式になっており自由度があります。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用 カベツナギと同じ用途質量(g)600適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
六役チャックⅡ型 PAT.P 津軽工業六役チャックⅡ型 PAT.P津軽工業
46,980税込51,678
1ケース(20個)
当日出荷
6役機能が簡単な操作で使用できます。六役機能 1.垂直固定(フランジに対し直角) 2.垂直固定(フランジに対し平行) 3.垂直自在 4.水平固定(フランジに対し直角) 5.水平固定(フランジに対し平行) 6.水平自在の合計6役必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)1.08
タル木止めクランプ(固定) 平和技研タル木止めクランプ(固定)平和技研
19,980税込21,978
1ケース(50個)
4日以内出荷
型式兼用固定質量(kg)0.38タイプ固定適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
T座マルキャッチ タカミヤT座マルキャッチタカミヤ
41,980税込46,178
1箱(20個)
4日以内出荷
1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 鉄骨をキズつけない「座」つきボルトを採用。
質量(kg)1.20規格(社)仮設工業会認定品 CK-M53QZ
TOP 養生クランプ兼用コーナー タカミヤTOP 養生クランプ兼用コーナータカミヤ
819税込901
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。質量(g)500タイプコーナー用
コ型クランプ スイング カミマルコ型クランプ スイングカミマル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
異径単管クランプ FSC藤原産業異径単管クランプFSC藤原産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ31.8~37×Φ42.7~48.6兼用
タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット FSC藤原産業タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナットFSC藤原産業
598税込658
1個
7日以内出荷
仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。
タノナット FSC藤原産業タノナットFSC藤原産業
309税込340
1個
当日出荷
ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。
仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
単管クランプセット MIZO単管クランプセットMIZO
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
そのまま使用することができる単管パイプ等を含めたセットでの販売です。
セット内容単管クランプ×2、単管パイプ1m×1、リング付きクランプ×1
単管クランプ(仮設用クランプ) MIZO単管クランプ(仮設用クランプ)MIZO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
外壁ロープ工事用に飛散防止メッシュシートを仮設する際に使用する単管用クランプです。クランプのナットと締め付けボルトの頭の径が17mmで共通となっており、インパクトを使用してすばやく締め付けられます。

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

単管クランプ