絞り込み
ブランド
  • ジョイント工業
  • HOJO(31)
  • エスコ(30)
  • 国元商会(22)
  • 君岡鉄工(20)
  • タカミヤ(16)
  • アラオ(11)
  • フクビ化学(9)
  • 平和技研(7)
  • JAPPY(6)
  • グリーンクロス(5)
  • コンドーテック(4)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 信和(仮設機材)(4)
  • アルインコ(3)
  • ドウシシャ(3)
  • ピカコーポレイション(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • KDS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かん太PRO 貫通T継ぎ金具 ジョイント工業かん太PRO 貫通T継ぎ金具ジョイント工業
56,980税込62,678
1箱(36個)
5日以内出荷
1ヶ所貫通・1ヶ所止めで2本の単管パイプをT字にジョイント。フレームや構造体の補強など様々な用途に使用可能。全金具の中で最も使用頻度が高い金具。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)566RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.37MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO エンドキャップ金具 ジョイント工業かん太PRO エンドキャップ金具ジョイント工業
75,980税込83,578
1箱(48個)
5日以内出荷
単管パイプの端に固定するキャップ金具。金具の厚みが他ジョイントと同じになるよう設計しており、地面に水平にパイプを設置する際に端部に取り付けるとガタつかないようになっています。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)30×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)290RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.3MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO クロス継ぎ金具 ジョイント工業かん太PRO クロス継ぎ金具ジョイント工業
73,980税込81,378
1箱(36個)
5日以内出荷
1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをクロスジョイント。フレームや構造体のつなぎなど様々な用途に使用可能。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)60×120×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)752RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.93MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO ラウンド型ベース金具 ジョイント工業かん太PRO ラウンド型ベース金具ジョイント工業
39,980税込43,978
1箱(24個)
5日以内出荷
1ヶ所止めで1本の単管パイプをマウントするベース。地面にアンカー固定、天板をビス固定できる穴が計3ヶ所開けられています。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)45×114×114使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)602RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.8MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO コーナーL継ぎ金具 ジョイント工業かん太PRO コーナーL継ぎ金具ジョイント工業
69,980税込76,978
1箱(36個)
5日以内出荷
2ヶ所止めで2本の単管パイプをL字ジョイント。平面フレームのコーナーエルボ金具。扉や手すりなどによく使われます。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)806RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO シングル羽根付きベース金具 ジョイント工業かん太PRO シングル羽根付きベース金具ジョイント工業
61,980税込68,178
1箱(36個)
5日以内出荷
1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。壁面などに固定する際に使用可能。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)40×95×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)308RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.99MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO シングル羽根付き金具 ジョイント工業かん太PRO シングル羽根付き金具ジョイント工業
52,980税込58,278
1箱(36個)
5日以内出荷
1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。壁面などに固定する際に使用可能。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)103×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)320RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO ダブル羽根付き板留め金具 ジョイント工業かん太PRO ダブル羽根付き板留め金具ジョイント工業
64,980税込71,478
1箱(36個)
5日以内出荷
両方に羽根がついたフラット金具。壁面に固定する際や天板などを固定する際に使用します。ウッドフェンスの木材を固定する用途にも多く使用されます。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)140×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)490RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO KB-1R用パッキン ジョイント工業かん太PRO KB-1R用パッキンジョイント工業
21,980税込24,178
1箱(24個)
5日以内出荷
KR-1R専用防傷パッキン
材質ゴム(EPDM)寸法(mm)120×120×13質量(g/個)66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)
かん太PRO クロスT継ぎ金具 ジョイント工業かん太PRO クロスT継ぎ金具ジョイント工業
52,980税込58,278
1箱(24個)
5日以内出荷
1ヶ所貫通・3ヶ所止めで4本の単管パイプをジョイント。構造体のつなぎなどに使用されます。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×120×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)876RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.46MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO パイプ継ぎ金具 ジョイント工業かん太PRO パイプ継ぎ金具ジョイント工業
57,980税込63,778
1箱(36個)
5日以内出荷
単管パイプ2本を直結する直結ジョイント。単管パイプの延長等に使用。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)60×88×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)562RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO 中間コーナーK継ぎ金具 ジョイント工業かん太PRO 中間コーナーK継ぎ金具ジョイント工業
72,980税込80,278
1箱(36個)
5日以内出荷
1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。構造物の強度を確保する上で重要な役割を果たす中段コーナー金具。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)746RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.43MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO アンカー用水平調整金具 ジョイント工業かん太PRO アンカー用水平調整金具ジョイント工業
189,800税込208,780
1箱(36個)
5日以内出荷
キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。脚をアンカーボルトで固定可能。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)130×110×60使用工具六角レンチ4mm耐荷重(kg)500適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ材質(ベース)SS400質量(g/個)664RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)取付ビスM8-8六角ビス表面処理(ベース)電気亜鉛メッキ
かん太PRO ラウンド型水平調整金具 ジョイント工業かん太PRO ラウンド型水平調整金具ジョイント工業
169,800税込186,780
1箱(36個)
5日以内出荷
キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)130×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)641RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.68MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO ダブル羽根付き金具 ジョイント工業かん太PRO ダブル羽根付き金具ジョイント工業
64,980税込71,478
1箱(36個)
5日以内出荷
両方に羽根がついた中間金具。筋交いやフレームつなぎなどに使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)146×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)377RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO ダブル羽根付きベース金具 ジョイント工業かん太PRO ダブル羽根付きベース金具ジョイント工業
75,980税込83,578
1箱(36個)
5日以内出荷
1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。両サイドの羽根で壁面などに強力に固定する際に使用可能。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)40×130×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)355RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO エンド羽根付き金具 ジョイント工業かん太PRO エンド羽根付き金具ジョイント工業
58,980税込64,878
1箱(36個)
5日以内出荷
単管パイプの端につける羽根つきキャップ。筋交い金具との接続や任意の角度を出したい場合に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)78×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)359RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.26MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO 重量用スクエア型水平調整金具 ジョイント工業かん太PRO 重量用スクエア型水平調整金具ジョイント工業
67,980税込74,778
1箱(10個)
5日以内出荷
キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。ベースプレートの計4ヶ所の穴をアンカーボルトで固定可能。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)135×140×140使用工具六角レンチ4mm耐荷重(kg)2000適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ材質(ベース)SS400質量(g/個)1652RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)取付ビスM8-8六角ビス表面処理(ベース)電気亜鉛メッキ
かん太PRO シングル羽根付き板留め金具 ジョイント工業かん太PRO シングル羽根付き板留め金具ジョイント工業
65,980税込72,578
1箱(36個)
5日以内出荷
片方に羽根がついたフラット金具。壁面に固定する際や天板などを固定する際に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)100×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)463RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.65MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO コーナーY継ぎ金具 ジョイント工業かん太PRO コーナーY継ぎ金具ジョイント工業
53,980税込59,378
1箱(24個)
5日以内出荷
3ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。立方体のコーナー金具。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×90使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)915RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO KSC-1C-S-500用パッキン ジョイント工業かん太PRO KSC-1C-S-500用パッキンジョイント工業
18,980税込20,878
1箱(36個)
5日以内出荷
KSC-1C-S-500専用用パッキン
材質ゴム(EPDM)寸法(mm)62×62×4.1質量(g/個)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.68MB)

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

単管ジョイント