絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • ゼノア(22)
  • ハスクバーナ(12)
  • ECHO(エコー)(11)
  • 共立(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • シングウ(新宮商行)(5)
  • エスコ(3)
  • EARTH MAN(1)
  • ナカトミ(1)
  • 日工タナカエンジニアリング(1)
  • 丸山製作所(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • ノウキナビプラス(1)
切断有効長さ(mm)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 350(3)
  • 400(7)
  • 410(1)
  • 450(3)
  • 480(2)
  • 500(2)
チェーン形式
  • 2BPX-68E(1)
  • 21BPX-68E(2)
  • 21BPX-72E(2)
  • 21BPX-76E(2)
  • 25AP-52E(1)
  • 25AP-60E(2)
  • 25AP-68E(1)
  • 25AP-76E(4)
  • 25AP-84E(5)
  • 73DPX-72E(1)
  • 91PX-53E(1)
  • 91PX-58E(1)
  • 91VXL-52E(3)
  • 91VXL-58E(3)
  • 95TXL-60E(1)
  • 95TXL-68E(3)
  • 95TXL-72E(2)
  • A4S-60E(1)
  • その他(1)
スパークプラグ
  • NGK BPM8Y(9)
  • NGK BPMR8Y(2)
  • NGK CMR7H(4)
  • チャンピオン CJ6Y(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断有効長さ(mm)から絞り込む
200(1)
250(2)
300(1)
350(3)
400(7)
410(1)
450(3)
480(2)
500(2)
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワエンジンチェーンソー(E2125TS)新ダイワ(3件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
クラス最軽量&高出力! リーチの長い両手ハンドルソー 取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。 手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
用途大径木の枝払い作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210乾燥質量(kg)2.6燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)4.8オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ(1件のレビュー)
80,980税込89,078
1台
4日以内出荷
もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL)50.2質量(kg)4.8仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構形状先端交換式スプロケットノーズバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグBPM8Y始動方式デコンプ&softスタート振動3軸合成値(m/s2)5.2バー(cm)48オイルタンク容量(L)0.28
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
用途樹上の枝打ち作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196乾燥質量(kg)2.3燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP60E振動3軸合成値(m/s2)4オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ形状バー:スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形437×237×298使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)5燃料タンク容量(L)0.48オイルタンク(L)0.33スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)バー全長(mm)450チェーン形式95TXL-72E振動3軸合成値(m/s2)2.6排気量(cm3)42.9
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
クラスを超えた鋸断性能!
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27形状バー:先端交換式スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.3燃料タンク容量(L)0.4オイルタンク(L)0.27スパークプラグCMR7H始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)42.9
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
オールラウンドソー 新ダイワオールラウンドソー新ダイワ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス形状先端交換式スプロケットノーズ質量(kg)4.8排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290燃料タンク容量(L)0.49オイルタンク(L)0.28始動方式softスタート振動3軸合成値(m/s2)6.4
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
形状バー形状:スプロケットノーズ呼び寸法(mm)バーサイズ:400使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、G-FORCEシステム、サイドアクセス、ナット脱落防止機構乾燥質量(kg)4.2燃料タンク容量(L)0.35オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式Softスタートチェーン形式95TXL-68E寸法(長さ×幅×高さ)(mm)396×237×274振動3軸合成値(m/s2)5.1排気量(cm3)41.6
ルートカッター 新ダイワルートカッター新ダイワ
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
樹木の植替えに便利な根切り専用機 根切り作業が速く、楽にできる! 泥はけの良い改良型。
排気量(mL)73.5質量(kg)6.8使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305燃料タンク容量(L)0.77オイルタンク(L)0.36
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
ハイトルクで大径木の処理に最適
排気量(mL)59.8質量(kg)6.2仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×246×296燃料タンク容量(L)0.65オイルタンク(L)0.65始動方式リコイルスタータ(デコンプ付)点火プラグNGK BPM8Y振動3軸合成値(m/s2)4.4
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。排気量(mL)44.6仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!質量(kg)4.5仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式チェーンソー