絞り込み
切断有効長さ(mm)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(3)
  • 745(1)
  • 820(1)
チェーン形式
  • 25AP(2)
  • H00(8)
  • その他(2)
スパークプラグ
  • NGK BPM7A(1)
  • NGK CMR6A(1)
  • NGK CMR6H(2)
  • NGK CMR7H(2)
  • チャンピオン RCJ7Y(3)
ブランド
  • ゼノア
  • ハスクバーナ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • エスコ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 新ダイワ(1)
  • ナカトミ(1)
  • シングウ(新宮商行)(1)
  • 丸山製作所(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • ノウキナビプラス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断有効長さ(mm)から絞り込む
300(2)
350(2)
400(3)
745(1)
820(1)
  • エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア

    エンジンチェンソー ジャストシリーズ

    ゼノア(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
    質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。軽量ながらクラストップの切れ味です。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
    用途玉切り。伐倒。枝払いトラスコ品番696-1592長さ(mm)820幅(mm)240高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00-84E排気量(cc)35.2ガイドバー長さ(mm)400
  • エンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00 ゼノア

    エンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00

    ゼノア
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。33ccの「お手軽」「お手頃」「コンパクト」の三拍子揃ったタイプです。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
    用途玉切り。伐倒トラスコ品番696-8209長さ(mm)745幅(mm)240高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00排気量(cc)33.4ガイドバー長さ(mm)350
  • GZ360EZ-16SP_H00 ゼノア

    GZ360EZ-16SP_H00

    ゼノア
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。
    質量(kg)本体乾燥:3.7ピッチ1/4"長さ(cm)バー:40チェンタイプH00全長(cm)42燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6H全高(cm)25.5排気量35.2 cm3長さ(inch)バー:16 in全幅(cm)23.5オイルタンク容量(L)0.2
  • エンジンチェンソー オールラウンドソー ゼノア

    エンジンチェンソー オールラウンドソー

    ゼノア
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)
    質量(kg)4.2タイプスプロケットノーズバー排気量(mL)37.2バー全長(mm)400チェーン形式25AP
  • オールラウンドソー ゼノア

    オールラウンドソー

    ゼノア
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
    高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。
    用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
  • エンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00 ゼノア

    エンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00

    ゼノア
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
    ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)本体:4.4全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5長さ(inch)バー:16全幅(cm)23.5バー(cm)40オイルタンク容量(L)0.27排気量(cm3)39.1
  • G3401EZ2-91P12 チェーンソー ゼノア

    G3401EZ2-91P12 チェーンソー

    ゼノア
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
    乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
  • G3401EZ1-25P12 チェーンソー ゼノア

    G3401EZ1-25P12 チェーンソー

    ゼノア
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
    タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ25AP乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
  • エンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式) ゼノア

    エンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式)

    ゼノア
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
    質量(kg)6.4排気量(mL)62全長(cm)41燃料タンク容量(L)0.67スパークプラグNGK BPM7Aキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ全高(cm)29全幅(cm)27
  • エンジンチェンソー 根切機(RC6200P減速式) ゼノア

    エンジンチェンソー 根切機(RC6200P減速式)

    ゼノア
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。
    質量(kg)7.9排気量(mL)62
  • エンジンチェンソー プロソー ゼノア

    エンジンチェンソー プロソー

    ゼノア
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。
    ストローク(mm)31.1質量(kg)4.7排気量(mL)43.1全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5
  • エンジンチェンソー プロソー ゼノア

    エンジンチェンソー プロソー

    ゼノア
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&パワフルプロソー!ヒーティングハンドルタイプ。
    質量(kg)4.6排気量(mL)39.1
  • エンジンチェンソー オールラウンドソー ゼノア

    エンジンチェンソー オールラウンドソー

    ゼノア
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
    質量(kg)3.4排気量(mL)33.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Yキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)全高(cm)25全幅(cm)23
  • プロ向けチェンソー ゼノア

    プロ向けチェンソー

    ゼノア
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。
    用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
  • トップハンドルソー ゼノア

    トップハンドルソー

    ゼノア
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。
    用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
  • 根切機 ゼノア

    根切機

    ゼノア
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    植木の根切り作業に対応する根切機です。高速回転する刃物で、確実な根切り作業を行えます。
    用途植木の根切り作業に使用します。本来の用途以外には使用しないでください。
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
    ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)2.6全長(cm)26.4燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR6A全高(cm)21.5全幅(cm)21.7オイルタンク容量(L)0.17排気量(cm3)27
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.4(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式チェーンソー