絞り込み
型式
- 21BPX-60E(1)
- 21BPX-64E(1)
- 21BPX-66E(1)
- 21BPX-68E(1)
- 21BPX-72E(1)
- 21BPX-76E(1)
- 21BPX-80E(1)
- 21BPX-84E(1)
- 25AP-42E(1)
- 25AP-46E(1)
- 25AP-52E(1)
- 25AP-60E(1)
- 25AP-64E(1)
- 25AP-68E(1)
- 25AP-72E(1)
- 25AP-76E(1)
- 25AP-84E(1)
- 25AP-86E(1)
- 90PX-100feet(1)
- その他(95)
- 型式をもっと見る
ブランド
- ハスクバーナ
- シングウ(新宮商行)(253)
- ゼノア(161)
- 共立(97)
- 工進(65)
- 新ダイワ(59)
- スギハラ(SUGIHARA)(27)
- ツムラ(末廣精工)(14)
- サムライレジェンド(10)
- マキタ(8)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- EARTH MAN(2)
- 杣(2)
- コンパクトツール(1)
- ベストツール(1)
- BLACK&DECKER(1)
- ブランドをもっと見る
「型式」から絞り込む
25AP-52E(1)
25AP-60E(1)
25AP-64E(1)
25AP-68E(1)
25AP-72E(1)
25AP-76E(1)
25AP-84E(1)
25AP-86E(1)
90PX-100feet(1)
その他(95)
型式をもっと見る

純正ガイドバースプロケットノーズバー
ハスクバーナ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷緩やかなカーブと小さなノーズ半径は、キックバックのリスクを軽減し、カッティングコントロールを容易にします。バーは、傷や腐食を防ぐためにエポキシ樹脂でコーティングされています。適合機種【チェンソー】135e/540i XP(R)/T540 XP(R) AutoTune(TM)寸法(mm)ゲージ:1、3タイプBar :Laminated、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ3/8" miniマウントバー:HSM
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 スターター
ハスクバーナ¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:スターター適合(本体品番)135 Mark II
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 クラッチおよびオイルポンプ
ハスクバーナ¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)135 Mark II
純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー
ハスクバーナ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷ハスクバーナ X-TOUGH LIGHTバーは、軽量で扱いやすく、長持ちするように設計された高性能ガイドバーです。・軽くて疲れにくい: 従来のバーよりも軽量なので、長時間作業でも疲れにくいです。・丈夫で長持ち: 先端は交換式で、摩耗しても簡単に交換できます。また、バー本体もコーティングで覆っているので、傷やサビに強く長持ちします。・スムーズな切れ味: オイルホールが摩擦を減らし、燃料消費を抑えます寸法(mm)ゲージ:1.5マウントバー:HSM
純正ガイドバーX-FORECEバー
ハスクバーナ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです。・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計。/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II寸法(mm)ゲージ:1.5タイプBar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ0.325マウントバー:HSM
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2
ハスクバーナ¥879税込¥9671個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ2適合(本体品番)120eMark ll部品名称ナット
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 キャブレタおよびエアフィルター
ハスクバーナ¥179~税込¥197~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター適合(本体品番)135 Mark II
純正ガイドバーX-FORCEバー
ハスクバーナ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです。・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計。/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark IIピッチ0.325長さ(cm)50(20インチ)マウントバー:HSM
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ
ハスクバーナ¥829税込¥9121個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)120eMark ll部品名称カバー
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 クラッチおよびオイルポンプ
ハスクバーナ¥219~税込¥241~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 キャブレタおよびエアフィルター
ハスクバーナ¥209~税込¥230~1個4日以内出荷から10日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 燃料タンク
ハスクバーナ¥529~税込¥582~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:燃料タンク適合(本体品番)135 Mark II
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2
ハスクバーナ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ2適合(本体品番)120eMark ll部品名称ブレーキバンド
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ
ハスクバーナ¥359税込¥3951個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)120eMark ll部品名称スクリュー
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 イグニッションシステム
ハスクバーナ¥279~税込¥307~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:イグニッションシステム適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ
ハスクバーナ¥229~税込¥252~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ
ハスクバーナ¥229~税込¥252~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 シリンダーピストン
ハスクバーナ¥189~税込¥208~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:シリンダーピストン適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 キャブレターの詳細
ハスクバーナ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレターの詳細適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 クランクケース
ハスクバーナ¥289~税込¥318~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:クランクケース適合(本体品番)135 Mark II
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
ハスクバーナ¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー適合(本体品番)135 Mark II
ソーチェン
ハスクバーナ¥4,198~税込¥4,618~1本ほか当日出荷から7日以内出荷X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIゲージ長さ(mm)1.3ピッチ(inch)0.325
掛かり木用 木廻しベルト キャリングストラップ
ハスクバーナ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷掛かり木の処理に便利なツールです。先端のフック部分を掛かり木に巻きつけ輪に大きな木などを通し、てこの原理で掛かり木を処理します。軽量で持ち運びやすく掛かり木の処理の必需品です。
ソーチェン
ハスクバーナ¥3,798~税込¥4,178~1個ほか4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
ソーチェーン
ハスクバーナ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷小型チェンソー用の丈夫で耐久性に優れたチェン。軽量のマイクロチゼル刃は、滑らかできれいな切り口を実現します。このチェンはメンテナンス頻度や程度を減らせるよう、耐久性にも優れています。適合機種ポールソー:530iPT5、ガイドバー:1/4" ラミネートバー 1.3mm ポールソーピッチ1/4インチ制御キックバック:バンパードライブリンクドライブリンク数58ゲージ1.3mmバー(cm)25(10インチ)カッター種類:マイクロチゼル
ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B45 2.5Ah 970600802
ハスクバーナ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷パワフルな 18V バッテリーを搭載。Aspire(TM) 18V バッテリー(2.5Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、コンパクトで軽量なバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらのバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)114幅(mm)81高さ(mm)45乾燥質量(kg)本体:0.36バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)45
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ
ハスクバーナ¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)120eMark ll部品名称ASSY. FRONT LINK
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135e 部品 チェーンブレーキおよびクラッチカバー
ハスクバーナ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体品番:135eその他部品名:クラッチカバーASSYタイプチェーンブレーキおよびクラッチカバー展開図部品No.1
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2
ハスクバーナ¥399~税込¥439~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ2適合(本体品番)120eMark ll
X-CUTソーチェーン SP93G(91VXL)
ハスクバーナ¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。仕様Added feature:Guarded drive linkピッチ3/8" mini制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.3 mmピクセルPIXEL:Noカッターセミチゼル
X-CUTソーチェーン SP33G(95VPX)
ハスクバーナ¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。仕様Added feature:Guarded drive link適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm種別100Fピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.3 mmピクセルPIXEL:Yesカッターセミチゼル
X-CUTソーチェーン SP35G(21BPX)
ハスクバーナ¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。仕様Added feature:Guarded drive linkピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.5 mmピクセルPIXEL:Noカッターセミチゼル
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 燃料タンクおよびハンドル
ハスクバーナ¥749税込¥8241個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル適合(本体品番)120eMark ll部品名称スクリュー
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 燃料タンクおよびハンドル
ハスクバーナ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル適合(本体品番)120eMark ll部品名称スクリュー
『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンソー本体
- チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
- チェーンソー替刃
- チェーンソー関連部品