15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●シリーズ:RJSAE●種類:モジュラージャック●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:スルーホール●ポート数:2●コード番号:215-7972 アズワン品番65-7502-20
1箱(35個)
60,980 税込67,078
7日以内出荷

Amphenol f RJE4E シリーズのレセプタクルは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4E●コード番号:217-3959 アズワン品番65-7507-91
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Amphenol ICC RJ45 高速ジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(110個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7968 アズワン品番65-7502-16
1セット(110個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3601 アズワン品番65-7784-08
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Amphenol 丸型コネクタシールは、コネクタインターフェイス内の環境シールを形成する丸型コネクタのコンポーネントです。このようなシールは、弾性があり圧縮性の高い材料(ゴムやプラスチックなど)で形成され、かん合面間のコネクタ内に取り付けられます。 丸形コネクタシールは、極端な温度、湿気、及びエンジンルームの過酷な液体や化学物質にさらされても耐えられるように設計されています。コネクタシールは、幅広い用途、特に密閉プラグ、レセプタクル、電源コネクタが必要な場合に必要です。堅牢 Durable シールと優れた電気絶縁性
仕様●種類:RJF544 ガスケット●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJF544●シリーズ:RJF544●コード番号:223-8203 アズワン品番65-7585-91
1個
459 税込505
7日以内出荷

標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6532 アズワン品番65-7717-04
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1セット(550個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol RJE1A シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: 55 ℃ → +85 ℃
1セット(550個)
409,800 税込450,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(550個)
409,800 税込450,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol RJE72 シングルポートシリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した CAT5e の性能を満たしています。1G と 2.5G のイーサネットデータレートと最大 100 MHz の伝送周波数をサポートします。赤外線リフロー対応 さまざまなシールドオプションを用意しています 業界標準のプラグに対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3951 アズワン品番65-7709-31
1セット(200個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

The Amphenol Industrial modular ethernet connector with RJ45 type connector which has thermoplastic housing。This RJ45 ethernet connectors are designed for industrial ethernet applications.IP rating IP67 Strain relief
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0170 アズワン品番65-7570-50
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)