ケーブル&タップ収納ボックスサンワサプライ3日以内出荷
デスク下、デスク間に設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納できます。上下左右にケーブルが出せるので、効率よく配線できます。上下昇降式デスクでも安心して使える設計になっています。ケーブルが上下しても倒れにくい形状です。高さは40mmピッチで4段階に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。
仕様重量:6.9kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:10kg寸法(mm)外寸/W905×D155×H233~353、内寸/W900×D150×H200※高さは4段階(40ピッチ)で可変します。色ホワイト材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)本体質量(kg)約6.9梱包内容1個口/940×195×225mm・8.4kg本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)905×155×233~353