絞り込み
ブランド
  • 淀川電機製作所(4)
電源(V)
  • 三相200(2)
出力(kW)
  • 1.5(4)
最大風量(m3/min)
  • 24
  • 1.5(2)
  • 3(3)
  • 6(6)
  • 6.5(3)
  • 7.5(3)
  • 10(7)
  • 11(3)
  • 13(5)
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 20(9)
  • 22(8)
  • 28(9)
  • 30(10)
  • 32(5)
  • 34(4)
  • 40(9)
  • 45(6)
  • 50(4)
吸込口径(Φmm)
  • 150(4)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(4)
60~70未満
集塵量(L)
  • 20~30未満(4)
20~30未満
質量(kg)
  • 150(1)
  • 175(2)
150・175
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
三相200(2)
コンピューター制御集じん機 PETシリーズ 淀川電機製作所コンピューター制御集じん機 PETシリーズ淀川電機製作所
669,000税込735,900
1台
翌々日出荷
お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ淀川電機製作所
899,000税込988,900
1台
30日以内出荷
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-5790材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)25静圧(kPa)2.35/2.75標準消費電力料金(円/h)20.25
カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ 淀川電機製作所カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ淀川電機製作所
449,000税込493,900
1台
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式
無接点タイマー式集塵機 淀川電機製作所無接点タイマー式集塵機淀川電機製作所
669,000税込735,900
1台
翌々日出荷
お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じんに最適です。

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体