絞り込み
電源(V)
  • 三相200(1)
  • 単相100(2)
出力(kW)
  • 0.6
  • 0.05(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(5)
  • 0.235(1)
  • 0.3(4)
  • 0.4(7)
  • 0.45(1)
  • 0.46(2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(13)
  • 0.875(1)
  • 0.99(1)
  • 1(4)
  • 01.16(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(18)
  • 2.2(21)
  • 3.7(11)
  • 5.5(3)
最大風量(m3/min)
  • 10.2(1)
  • 11(1)
  • 18(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
吸込口径(Φmm)
  • 125(1)
  • 127(1)
  • 200(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(1)
1~5未満・5~10未満・20~30未満
質量(kg)
  • 70(1)
70
ブランド
  • NIVAC(1)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • スイデン(1)
NIVAC・アマノ[事務用品/清掃用品]・スイデン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
三相200(1)
単相100(2)
  • パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    パルスジェット集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥769,800税込¥846,780
    1台
    8日以内出荷から25日以内出荷
    省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
    用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
  • 移動式ヒュームコレクター スイデン

    移動式ヒュームコレクター

    スイデン
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    3日以内出荷
    360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
    用途溶接作業現場に。付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200
  • 成形フィルター集塵機 NIVAC

    成形フィルター集塵機

    NIVAC
    ¥409,800税込¥450,780
    1台
    21日以内出荷
    カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。 画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
    用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場にちり落とし方式手動式

『集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体