絞り込み
電源(V)
  • 三相200(3)
出力(kW)
  • 0.6(1)
  • 0.75(2)
最大風量(m3/min)
  • 7.5(2)
  • 18(1)
吸込口径(Φmm)
  • 127
  • 38(2)
  • 50(5)
  • 70(3)
  • 75(6)
  • 98(6)
  • 100(7)
  • 101.6(1)
  • 123(1)
  • 124(1)
  • 125(7)
  • 148(7)
  • 150(27)
  • 175(8)
  • 198(3)
  • 200(13)
  • 248(1)
  • 250(10)
  • 275(1)
  • 300(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(3)
集塵量(L)
  • 15~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
15~20未満・20~30未満
質量(kg)
  • 90(2)
90
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
アマノ[事務用品/清掃用品]
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
三相200(3)
パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]パルスジェット集じん機アマノ[事務用品/清掃用品]
769,800税込846,780
1台
7日以内出荷から24日以内出荷
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
手動払い落とし型集塵機0・75KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機0・75KW 60HZアマノ[事務用品/清掃用品]
279,800税込307,780
1台
24日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)18出力(kW)0.75風量(m3/min)50Hz/60Hz7.5電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)127トラスコ品番455-5911質量(kg)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×1205電気代の目安21円/hちり落とし方式手動式
手動払い落とし型集塵機 0.75KW 50Hz アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機 0.75KW 50Hzアマノ[事務用品/清掃用品]
279,800税込307,780
1台
24日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)18出力(kW)0.75風量(m3/min)50Hz/60Hz7.5電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)127トラスコ品番455-5902質量(kg)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×1205電気代の目安21円/hちり落とし方式手動式

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体