サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズムラコシ11日以内出荷から19日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。
用途一般粉じん幅(mm)1140質量(kg)120高さ(mm)3305出力(kW)3.7(2P)奥行(mm)750電源(V)三相200スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)2.93集塵容量(L)410電源コード(m)5フィルター上下各1枚キャスター径(Φmm)75最大風量(m3/min)47吸込口径(Φmm)198キャスター数3個ファンプレートファン