絞り込み
電源(V)
  • 三相200(10)
出力(kW)
  • 2.2(2)
  • 3.1(1)
  • 3.7(6)
  • 5.5(1)
最大風量(m3/min)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 68(1)
  • 75(1)
吸込口径(Φmm)
  • 250
  • 38(2)
  • 50(5)
  • 70(3)
  • 75(6)
  • 98(6)
  • 100(7)
  • 101.6(1)
  • 123(1)
  • 124(1)
  • 125(7)
  • 127(3)
  • 148(7)
  • 150(27)
  • 175(8)
  • 198(3)
  • 200(13)
  • 248(1)
  • 275(1)
  • 300(1)
騒音値(dB)
  • 70~80未満(8)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
集塵量(L)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(4)
  • 100以上(1)
20~30未満・30~40未満・80~90未満・90~100未満・100以上
質量(kg)
  • 235(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 265(1)
  • 275(1)
  • 280(1)
  • 295(1)
235・240・250・265・275・280・295
ブランド
  • リョウセイ(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • NIVAC(2)
  • ムラコシ(1)
リョウセイ・アマノ[事務用品/清掃用品]・NIVAC・ムラコシ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
三相200(10)
溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]溶接作業用集じん機アマノ[事務用品/清掃用品]
1,798,000税込1,977,800
1台
30日以内出荷
用途溶接ヒュームの集じん。電源(V)三相200
溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]溶接作業用集じん機アマノ[事務用品/清掃用品]
1,798,000税込1,977,800
1台
90日以内出荷
一般的な集じん機の約7倍のフィルター面積を採用し、微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。
用途溶接ヒュームの集じん。仕様自動パルスジェットトラスコ品番764-2741出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz45吸入口径(Φmm)250集塵容量(L)84(集塵機下部:20×2、分離BOX下部:44)本体寸法(mm)奥行840本体寸法(mm)高さ1897本体寸法(mm)幅1358騒音値(dB(A))(50/60Hz)73 ±2以下静圧(kPa)2.84標準消費電力料金(円/h)49.95
パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]パルスジェット集じん機アマノ[事務用品/清掃用品]
1,398,000税込1,537,800
1台
7日以内出荷から24日以内出荷
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
集じん機 ムラコシ集じん機ムラコシ
1,090,000税込1,199,000
1台
30日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な7.5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
用途粗じん用。 一般粉じん。電源(V)三相200集塵容量(L)410フィルター上下各1本ちり落とし方式なし本体寸法(mm)奥行750
集じん機 NIVAC集じん機NIVAC
1,090,000税込1,199,000
1台
30日以内出荷
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット
集じん機 NIVAC集じん機NIVAC
779,000税込856,900
1台
30日以内出荷
汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式手動式
集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力リョウセイ
656,900税込722,590
1個
30日以内出荷
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に電源(V)三相200集塵容量(L)95出力(kW)2.2風量(m3/min)50吸込口径(Φmm)250トラスコ品番127-6024材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル質量(kg)235本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×875×2185フィルター面積(m2)19.5静圧(kPa)2.94
集塵機 パルスジェット方式 3馬力 リョウセイ集塵機 パルスジェット方式 3馬力リョウセイ
769,000税込845,900
1個
30日以内出荷
パルスジェットクリーニング方式採用で、フィルーターに付着した粉塵を自動的に払い落としします。 フィルター面積も従来比、約50%アップしました。 除じん効果を高めました。
用途NC旋盤作業でのドライ粉じんの集じんに、ブース内での粉じん吹き飛ばし作業時の集じんに、粉体投入、計量作業時の集じんに騒音値(dB(A))(50/60Hz)70・95電源(V)三相200集塵容量(L)95出力(kW)2.2風量(m3/min)50吸込口径(Φmm)250トラスコ品番127-6038材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)265フィルターポリエステル成形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×880×1810フィルター面積(m2)25.6静圧(kPa)2.94
集塵機 パルスジェット式 5馬力 リョウセイ集塵機 パルスジェット式 5馬力リョウセイ
799,000税込878,900
1個
34日以内出荷
自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。 フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。 省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。 自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。 フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。
用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん騒音値(dB(A))(50/60Hz)73電源(V)三相200集塵容量(L)95出力(kW)3.7最大風量(m3/min)(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)250仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3317材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)280タイプIE3モーター使用モーター(kW)3.7最大静圧(kPa)3.92本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×875×1810ちり落とし方式パルスジェット標準消費電力料金(50Hz)49.95円/h
集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力リョウセイ
699,800税込769,780
1台
59日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。集塵容量(L)95出力(kW)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)250トラスコ品番467-6696質量(kg)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185電気代の目安40.7円/hちり落とし方式手動式

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体