絞り込み
電源(V)
- 単相100(1)
出力(kW)
- 0.4(1)
最大風量(m3/min)
- 6(1)
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
質量(kg)
- 44
- 22(2)
- 43(2)
- 45(3)
- 46(2)
- 47(2)
- 65(5)
- 70(4)
- 80(3)
- 111(2)
- 124(2)
- 125(2)
- 140(3)
- 150(2)
- 160(2)
- 175(5)
- 195(3)
- 205(3)
- 230(2)
- 240(2)
- 260(3)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- SDG株式会社(1)
SDG株式会社
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)

ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V
SDG株式会社¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼出力(kW)0.4電源(V)単相100集塵容量(L)6.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744





















![加湿脱臭機 ゼネラル[冷暖房・換気設備・忌避剤] 加湿脱臭機 ゼネラル[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785722-261007-02.jpg)