絞り込み
電源(V)
- 単相100(1)
- 単相200(1)
出力(kW)
- 1.2(1)
最大風量(m3/min)
- 6(1)
- 10.2(1)
騒音値(dB)
- 70~80未満(2)
吸込口径(Φmm)
- 75(1)
- 125(1)
集塵量(L)
- 10~15未満(1)
- 40~50未満(1)
10~15未満・40~50未満
質量(kg)
- 56
- 0.08(1)
- 9(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 43(2)
- 45(3)
- 46(2)
- 47(2)
- 53(2)
- 65(5)
- 70(4)
- 90(2)
- 111(2)
- 124(2)
- 125(2)
- 140(3)
- 160(2)
- 175(3)
- 260(2)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- チコーエアーテック(1)
- 鶴見製作所(1)
チコーエアーテック・鶴見製作所
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)
単相200(1)

集塵機
チコーエアーテック¥679,800税込¥747,7801個36日以内出荷SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)
一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型
鶴見製作所¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。質量(kg)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100集塵容量(L)40.6最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2消費電流(A)(50/60Hz)600/990フィルター面積(m2)5.8騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78電流(A)(50/60Hz)6 / 10吸込口径(Φmm)125