絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • 淀川電機製作所(22)
  • チコーエアーテック(22)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](15)
  • リョウセイ(15)
  • ムラコシ(13)
  • スイデン(10)
  • NIVAC(6)
  • 日下部機械(6)
  • コトヒラ工業(5)
  • トスマック(4)
  • 静科(4)
  • 日本ドナルドソン(3)
  • SDG株式会社(2)
  • ND精工(2)
  • 鶴見製作所(1)
  • ミニター(1)
  • オーデン(1)
  • 赤松電機製作所(1)
電源(V)
  • 単相100(1)
出力(kW)
  • 0.19(1)
最大風量(m3/min)
  • 7.5(1)
質量(kg)
  • 48.5(1)
48.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(1)
インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクターIKURATOOLS(育良精機)
499,000税込548,900
1台
3日以内出荷
工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
用途溶接用ヒュームコレクター質量(kg)48.5長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)電源(V)単相100消費電力(W)190定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.15フィルター3次:中性能フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)最大風量(m3/min)7.5捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体