絞り込み
電源(V)
- 三相200(15)
出力(kW)
- 0.75(2)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 2.2(6)
- 3.7(2)
最大風量(m3/min)
- 2.4~2.7(2)
- 13(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 36(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 65(2)
騒音値(dB)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
吸込口径(Φmm)
- 50(2)
- 100(1)
- 150(8)
- 250(4)
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
- 10~15未満(2)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(2)
- 90~100未満(4)
- 100以上(1)
1~5未満・10~15未満・40~50未満・50~60未満・90~100未満・100以上
質量(kg)
- 24(1)
- 45(1)
- 53(1)
- 102(1)
- 109(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 149(1)
- 150(1)
- 168(1)
- 170(1)
- 235(1)
- 250(1)
- 265(1)
- 280(1)
24・45・53・102・109・110・115・149・150・168・170・235・250・265・280
ブランド
- リョウセイ
- チコーエアーテック(19)
- アマノ[事務用品/清掃用品](16)
- 淀川電機製作所(12)
- ムラコシ(11)
- スイデン(10)
- NIVAC(6)
- 日下部機械(6)
- コトヒラ工業(4)
- 静科(4)
- 日本ドナルドソン(3)
- SDG株式会社(2)
- ND精工(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ダイヘン(1)
- 鶴見製作所(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- パオック(1)
- オーデン(1)
- ブランドをもっと見る
「電源(V)」から絞り込む
三相200(15)

吸じん機 高圧タイプ 連続運転対応ブラシレスモータ
リョウセイ¥449,000税込¥493,9001台15日以内出荷自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。用途自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、レーザーマーカーの粉塵回収、包装機械、充填機仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3287材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル成形材(2.4m2)質量(kg)45タイプ高圧ブラシレスモータタイプ出力(kW)1電源(V)三相200使用モーター(kW)1.0最大静圧(kPa)18集塵容量(L)11騒音値(dB)65~69最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×430×646騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)50ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)13.5
吸じん機 高圧ブラシレスモータ 連続運転対応
リョウセイ¥379,000税込¥416,9001台15日以内出荷自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。用途狭い範囲のスポット吸引に、自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、プリント基板の穴あけ加工仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3295材質本体ケース:鉄製、フィルター:パルプ/ナイロン/木綿混織材質量(kg)24タイプ高圧ブラシレスモータタイプ出力(kW)1電源(V)三相200使用モーター(kW)1.0最大静圧(kPa)18集塵容量(L)2.2騒音値(dB)65~69最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×415×414騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)50ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)13.5
集塵機 繊維木工用 3馬力
リョウセイ¥429,000税込¥471,9001個31日以内出荷フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。 従来の木工、繊維用集塵機にはない新しいカタチです。 高性能ターボファンにより強力な吸引力です。用途各種木工作業に、繊維関係の集塵に、紙、プラスチックの切断作業にトラスコ品番127-6027材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:ポリエステル質量(kg)115出力(kW)2.2電源(V)三相200最大処理風量(m3/min)40集塵容量(L)300電源コード(m)2.5(プラグ無し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×1593フィルター面積(m2)3.1吸込口径(Φmm)150
集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力
リョウセイ¥656,900税込¥722,5901個31日以内出荷フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収にトラスコ品番127-6024材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル質量(kg)235出力(kW)2.2電源(V)三相200集塵容量(L)95風量(m3/min)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×875×2185フィルター面積(m2)19.5吸込口径(Φmm)250静圧(kPa)2.94
集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力
リョウセイ¥399,000税込¥438,9001個15日以内出荷フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収にトラスコ品番127-6032材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル質量(kg)102出力(kW)0.75電源(V)三相200集塵容量(L)42風量(m3/min)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×623×1592フィルター面積(m2)9.7吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.16
集塵機 パルスジェット方式 3馬力
リョウセイ¥769,000税込¥845,9001個31日以内出荷パルスジェットクリーニング方式採用で、フィルーターに付着した粉塵を自動的に払い落としします。 フィルター面積も従来比、約50%アップしました。 除じん効果を高めました。用途NC旋盤作業でのドライ粉じんの集じんに、ブース内での粉じん吹き飛ばし作業時の集じんに、粉体投入、計量作業時の集じんにトラスコ品番127-6038材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)265出力(kW)2.2電源(V)三相200集塵容量(L)95風量(m3/min)50フィルターポリエステル成形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×880×1810フィルター面積(m2)25.6騒音値(dB(A))(50/60Hz)70・95吸込口径(Φmm)250静圧(kPa)2.94
集塵機 パルスジェット方式 2馬力
リョウセイ¥569,000税込¥625,9001個21日以内出荷フィルターに付着した粉塵を自動でパルスジェットクリーニング、目詰まりが起こりにくい機構です。 フィルター面積を従来より50%UPしました。(メーカー比) 長時間の運転にも安定した吸引力が持続します。用途切削作業に、自動機械ラインの集じんに、印刷機械での紙粉回収にトラスコ品番127-6031材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)168出力(kW)1.5電源(V)三相200最大処理風量(m3/min)27~30リューベ/min集塵容量(L)42電源コード(m)2.5(プラグ無し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618フィルター面積(m2)17.1騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150
集塵機 パルスジェット式 5馬力
リョウセイ¥799,000税込¥878,9001個51日以内出荷自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。 フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。 省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。 自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。 フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3317材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)280タイプIE3モーター出力(kW)3.7電源(V)三相200使用モーター(kW)3.7最大静圧(kPa)3.92集塵容量(L)95最大風量(m3/min)(50/60Hz)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×875×1810騒音値(dB(A))(50/60Hz)73吸込口径(Φmm)250ちり落とし方式パルスジェット標準消費電力料金(50Hz)49.95円/h
集塵機 パルスジェット式 3馬力
リョウセイ¥579,000税込¥636,9001個21日以内出荷自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。 フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。 省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。 自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。 フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じんトラスコ品番759-3309材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル寸法(mm)780×618×1618質量(kg)170タイプIE3モーター出力(kW)2.2電源(V)三相200最大静圧(kPa)3.43集塵容量(L)42電源コード(m)2.5(プラグなし)最大風量(m3/min)(50/60Hz)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618騒音値(dB(A))(50/60Hz)67吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式パルスジェット標準消費電力料金(50Hz)29.70円/h
サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力
リョウセイ¥499,000税込¥548,9001個21日以内出荷サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。 火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります) フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんにトラスコ品番127-6029材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル質量(kg)150出力(kW)2.2電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940最大処理風量(m3/min)33集塵容量(L)50騒音値(dB)69フィルター面積(m2)8.5吸込口径(Φmm)150標準消費電力料金(50Hz)37.4円/h
サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力
リョウセイ¥489,000税込¥537,9001個21日以内出荷サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。 火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります) フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんにトラスコ品番127-6037材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル質量(kg)149出力(kW)1.5電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940最大処理風量(m3/min)25集塵容量(L)50騒音値(dB)67フィルター面積(m2)8.5吸込口径(Φmm)150標準消費電力料金(50Hz)25.5円/h
集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力
リョウセイ¥699,800税込¥769,7801台60日以内出荷フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6696質量(kg)250出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65集塵容量(L)95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185電気代の目安40.7円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)250ちり落とし方式手動式
集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力
リョウセイ¥429,800税込¥472,7801台15日以内出荷フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6688質量(kg)110出力(kW)2.2電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36集塵容量(L)42本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618電気代の目安24.2円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)66吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力
リョウセイ¥399,800税込¥439,7801台15日以内出荷フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6670質量(kg)109出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27集塵容量(L)42本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618電気代の目安16.5円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)64吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力
リョウセイ¥279,800税込¥307,7801台11日以内出荷フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6661質量(kg)53出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13集塵容量(L)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735電気代の目安8.3円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)100ちり落とし方式手動式