絞り込み
ブランド
  • クリタック(5)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(2)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • キッツマイクロフィルター(1)
交換目安
  • 12ヶ月(1年)(7)
ろ過流量(L/分)
  • 10
  • 0.1(4)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.87(1)
  • 1.6(16)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 8(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換目安から絞り込む
12ヶ月(1年)(7)
業務用浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ業務用浄水器三菱ケミカル・クリンスイ
41,980税込46,178
1台
当日出荷
浄軟水器 クリタック浄軟水器クリタック
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型)仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
浄水器 クリタック浄水器クリタック
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器 クリタック浄水器クリタック
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器 クリタック浄水器クリタック
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器 クリタック浄水器クリタック
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
業務用浄水器 キッツマイクロフィルター業務用浄水器キッツマイクロフィルター
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。交換目安1年仕様除去項目数:1本体質量(kg)1.9常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)流量(L/min)10ろ過材の種類不織布、活性炭対応カートリッジLOASC-0
業務用浄水器 クリンスイ 三菱ケミカル・クリンスイ業務用浄水器 クリンスイ三菱ケミカル・クリンスイ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)材質ステンレス質量(kg)1.6(満水時:3.3)流量(L/min)10使用の目安ろ材:150000L浄水能力遊離残留塩素:150000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955300
業務用浄水器 クリンスイ EBM(江部松商事)業務用浄水器 クリンスイEBM(江部松商事)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)材質ステンレス質量(kg)1.5(満水時:3.3)流量(L/min)10使用の目安ろ材:100000L浄水能力遊離残留塩素:100000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955100

浄水器/軟水器/整水器』には他にこんなカテゴリがあります

浄水器本体