絞り込み
OS
  • Chrome OS(3)
モニターサイズ
  • 11.6
  • 10.5(1)
  • 12.4(3)
  • 12.5(1)
  • 13(6)
  • 13.3(8)
  • 13.5(5)
  • 13.8(9)
  • 14(14)
  • 15(10)
  • 15.6(7)
  • 16(3)
  • その他(4)
メモリー容量
  • 4GB(3)
使用CPU
  • Celeron(1)
  • プロセッサー N(1)
光学ドライブ
  • なし(3)
動作周波数(GHz)
  • 1.10(1)
1.10
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • Acer(エイサー)(1)
  • NEC Corporation(1)
レノボ・ジャパン(Lenovo)・Acer(エイサー)・NEC Corporation
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
Chrome OS(3)
  • Chromebook Y4/N100/4GB/32GB/AP無 NEC Corporation

    Chromebook Y4/N100/4GB/32GB/AP無

    NEC Corporation
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    付属品小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書他質量(g)約1283電源(V)バッテリーまたはAC100~240±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]消費電力(W)約3.8センサージャイロセンサー、加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.9×210×19.9※突起部含まず最大消費電力(W)約45データメモリ容量メインメモリ:オンボード4GB[固定 LPDDR5]、フラッシュメモリ:約32GB eMMC解像度HD:1366×768ドット使用環境温度(℃)5~35使用CPUインテルプロセッサー N100省エネ法に基づくエネルギー消費効率10区分キーストローク(mm)1.6充電時間(時間)ON時約2.1/OFF時2.0スピーカー内蔵ステレオスピーカー液晶モニターTFTカラーIPS方式液晶(LEDバックライト、グレア)タッチパネル(静電容量方式)最大1677万色メモリーバス(MHz)4800グラフィックアクセラレーターインテルUHDグラフィックス(プロセッサーに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)キーボード78キー、JIS標準配列ポインティングデバイス10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き)Webカメラインカメラ:HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、アウトカメラ:Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数500万画素、AF機能付き使用環境湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)キーピッチ(mm)18.2ヘッドフォン端子1(入出力共用)バッテリー稼動時間約12.5時間USBポートUSB 5Gbps(Type-C)(左側面×2/Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)省エネ基準達成率(%)A:100以上110未満搭載OSChrome OSBluetoothSmart Ready(Ver5.3)内蔵マイクモノラルマイク×2エネルギー消費効率(kWh/年)11.1コア数4スレッド数4モニターサイズ11.6型ワイドクロック周波数最大3.40GHz無線LANWi-Fi 6E(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
  • 500e Gen4s (N100/4/64/Chr/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    500e Gen4s (N100/4/64/Chr/11.6)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    114,800税込126,280
    1台
    翌日出荷
    付属品電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類仕様●メインメモリ(標準):4GB●PCグリーンラベル:適合●電気通信事業法:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●その他ドライブ:なし●メモリカードスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ストレージ容量:64GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ライセンスOS:OSなし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●VCCI:対応●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:あり、LTE-Advanced対応●対応SIMサイズ:nanoSIM-底面カバー内に配置●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(最大):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:11.6型電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1340最大消費電力(W)45メモリー容量4GBディスプレイ11.6型解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)OSChrome OSチップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしストレージeMMC:64GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし
  • 【GIGA】Lenovo 500e Chromebook Gen 4s (N100/4GB/eMMC・64GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型ワイド) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【GIGA】Lenovo 500e Chromebook Gen 4s (N100/4GB/eMMC・64GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型ワイド)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    仕様●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●ディスプレイサイズ:11.6型●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●メインメモリ(標準):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●CPU詳細:その他●ストレージタイプ:eMMC●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●J-Moss:対応●最大消費電力:45W●VRAM容量:(メインメモリと共有)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:対象品目●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:64GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●WWAN:なし●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:OSなし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1330対応OSChromeOSメモリー容量4/eMMC:64ディスプレイ11.6型ワイド解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし
  • Chromebook Spin 511 (Celeron N4500/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型) Acer(エイサー)

    Chromebook Spin 511 (Celeron N4500/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型)

    Acer(エイサー)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    1366×768/無線LAN:11ax/本体重量:1310g/SIMスロット:なし/【製品特長】 ChromeOS搭載。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる500万画素アウトカメラを搭載。Antimicrobial (抗菌) Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーを採用し、キーキャップが取れない構造になっています。WiFi6対応。米国玩具安全基準 ASTM に準拠し、お子様にも安心してご使用いただけます。マウス付属なし。1年間センドバック保証。
    メモリー容量4GB/フラッシュメモリー:32GBディスプレイ11.6型使用CPUIntel Celeron N4500OSChrome動作周波数(GHz)1.10光学ドライブなし
ノートPC