絞り込み
OS
  • Windows 11 Pro(6)
モニターサイズ
  • 13.3(1)
  • 13.8(1)
  • 14(3)
メモリー容量
  • 16GB(5)
使用CPU
  • Core Ultra 5
  • Celeron(18)
  • Core 5(3)
  • Core 7(1)
  • Core i5(27)
  • Core i7(7)
  • Core Ultra 7(8)
  • Core Ultra 9(2)
  • Ryzen(4)
  • その他(6)
  • プロセッサー N(4)
SSD
  • 256GB(1)
  • 512GB(3)
光学ドライブ
  • なし(4)
なし
動作周波数(GHz)
  • 4.6(1)
  • 4.9(1)
4.6・4.9
ブランド
  • マイクロソフト(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Dell Technologies(1)
  • レッツノート(1)
マイクロソフト・Panasonic(パナソニック)・Dell Technologies・レッツノート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
Windows 11 Pro(6)
  • DellPro13Plus(U5/16/256/11P/1Y) Dell Technologies

    DellPro13Plus(U5/16/256/11P/1Y)

    Dell Technologies
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●CPU詳細:12 TOPS NPU、 12 コア(※vPro 機能は有効になっておりません)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:あり FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリタイプ:DDR5●エネルギー消費効率:12区分 16.8●WiMAX:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージタイプ:TLC SSD●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3 ワイヤレスカード●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー容量16GB(標準)、64GB(最大)ディスプレイ13.3型解像度1920×1200使用CPUシリーズ2インテル Core Ultra 5 235U vProスピーカーあり(内蔵スピーカー)OSWindows 11 Pro 日本語動作周波数(GHz)4.9(最大)キーボードあり(日本語 非バックライト Copilot キーボード)ポインティングデバイスあり(タッチパッド)WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトなし
  • Lets note FV5 黒 法人向け 14型/Ultra5/16G/512G レッツノート

    Lets note FV5 黒 法人向け 14型/Ultra5/16G/512G

    レッツノート
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●カメラ/マイク:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載●サウンド機能:PCM音源(24ビットステレオ)●セキュリティチップ:TPM(TCGV2.0準拠)●バッテリー駆動時間:(JEITA3.0)約9.0時間(動画再生時)、約18.1時間(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]●ビデオメモリー:メインメモリーと共用●ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書質量(g)パソコン本体:約1099、ACアダプター:約220(電源コード(約60g)除く)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)エネルギー消費効率:最大約65 (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:39電源(ACアダプター)入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、ACアダプター、(USBPowerDelivery対応)表示方式QHDTFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア、外部ディスプレイ表示:アナログRGB最大1920×1200:約1677万色、HDMI出力/USB3.1Type-Cポート、最大4096×2160(30Hz/60Hz/120Hz/144Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:アナログRGB最大1920×1200:約1677万色、HDMI出力/USB3.1Type-Cポート、最大2160×1440:1677万色センサー照度(明るさ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約308.6×235.3×18.2(突起部除く)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM)4対応、USB Power Delivery対応)、HDMI(R)出力端子(4K144Hz出力対応)外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーメイン:16GB(LPDDR5XSDRAM/拡張スロットなし)ディスプレイ14型バッテリー電圧(V)11.55使用CPUインテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 135U、P-core:最大ターボ周波数4.40GHz、E-core:最大ターボ周波数3.60GHz、コア数:12コア/キャッシュ:12MB充電時間(時間)最大3(電源オフ時)、最大3(電源オン時)バッテリー容量(mAh)4786OSWindows11 ProチップセットCPUに内蔵グラフィックアクセラレーターインテル(R)グラフィックス(CPUに内蔵)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(縦・横)一部キーを除く)ポインティングデバイスあり(高精度タッチパッド対応、ホイールパッド)WebカメラありBluetoothBluetooth v5.3SSD512GB(PCIe、TCG Opal v2.0準拠、約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用[ユーザー使用不可])使用湿度範囲(%RH)30~80(結露なきこと)無線LANWi-Fi6E対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
  • レッツノート FC 店(Ultra 5/11P/CG) Panasonic(パナソニック)

    レッツノート FC 店(Ultra 5/11P/CG)

    Panasonic(パナソニック)
    389,800税込428,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:2022年度12区分15.1●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×314.4mm×223.4mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合サイズ14型本体質量(g)1039最大消費電力(W)65メモリー容量(標準)16/(最大)16GB解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 5 325OSWindows11 Pro 64bitWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1×2、USB3.0×2
  • 【DiS mobile inside】Surface Laptop with 5G (第7世代) (CoreUltra5/16GB/256GB/Windows11Pro/プラチナ/eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付) マイクロソフト

    【DiS mobile inside】Surface Laptop with 5G (第7世代) (CoreUltra5/16GB/256GB/Windows11Pro/プラチナ/eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付)

    マイクロソフト
    439,800税込483,780
    1台
    翌日出荷
    仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 236V容量(GB)メイン(標準):16ストレージ256GB
  • Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 5/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト

    Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 5/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

    マイクロソフト
    379,800税込417,780
    1台
    翌日出荷
    仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応対応nanoSIM、Esimメモリー【メインメモリ】標準16GBディスプレイ13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 236VWebカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応、Windows Hello の顔認証に対応)搭載OSWindows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
  • SurfacePro11(16G/256G/W11P/B) マイクロソフト

    SurfacePro11(16G/256G/W11P/B)

    マイクロソフト
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
    ブラック質量(g)872 (1.92 ポンド)
  • TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル)

    Panasonic(パナソニック)
    539,800税込593,780
    1台
    欠品中
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:3350g/SIMスロット:なし
    メモリー容量16ディスプレイ14使用CPUインテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 135H(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)P-core:最大 4.60、E-core:最大3.60SSD512光学ドライブなし
  • SurfacePro10 5G(Ultra5/8G/256G/Win11/P) マイクロソフト

    SurfacePro10 5G(Ultra5/8G/256G/Win11/P)

    マイクロソフト
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G、4G LTE対応OSWindows 11 Pro 24H2対応nanoSIM、eSIM有効画素数1050万画素(アウトカメラ)/368万画素(インカメラ)解像度2880×1920ドット使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.4 GHz / 12 MBキャッシュ)バッテリー容量(mAh)4800記憶容量(GB)8(標準)Webカメラアウトカメラあり、インカメラありタッチパネル方式対応Bluetoothあり Bluetooth 5.3容量(GB)ストレージ:256ストレージSSDディスプレイサイズ(目安)13型無線LANあり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応セキュリティ機能あり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載オフィスソフトなし
ノートPC