絞り込み
ブランド
  • StarTech.com(1)
OS
  • Windows 7
  • Android 13(1)
  • Chrome OS(8)
  • Ubuntu(1)
  • Windows 8/8.1(1)
  • Windows 10(1)
  • Windows 10 Pro(2)
  • Windows 11(4)
  • Windows 11 Home(9)
  • Windows 11 Pro(130)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
Android 13(1)
Chrome OS(8)
Ubuntu(1)
Windows 8/8.1(1)
Windows 7
Windows 10(1)
Windows 10 Pro(2)
Windows 11(4)
Windows 11 Home(9)
Windows 11 Pro(130)
MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/クアッドモニター/1080p DP/Winのみ/4画面対応 ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター StarTech.comMSTハブ/DisplayPort 1.2接続/クアッドモニター/1080p DP/Winのみ/4画面対応 ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッターStarTech.com
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大4台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応ディスプレイ解像度:4台のモニターで最大1080p 60HzのHD解像度に対応するクアッドモニター対応DP - DP MSTハブ対応機種:4ポートDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:4台のDisplayPortディスプレイにネイティブ対応するクアッドモニターアダプター(ドライバーのセットアップが要らないプラグアンドプレイ )。ラッチ式DisplayPortコネクターは、安定した接続と不慮の抜け落ちを防止優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で4画面までが可能となり、モニタ4台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります。
仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容4ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)105幅(mm)65ブラック高さ(mm)15質量(g)129消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)出力電圧(V)【DC】5入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45プラグタイプN対応解像度1024x768、1280x720(HD720p)、1920x1080(HD1080p)、1920x1200、2560x1440、2560x1600、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz
ノートPC