絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • Dynabook(1)
  • MouseComputer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ノートPC :「LED10w」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
4G1iR16 5120U/AF/82/1P/B HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iR16 5120U/AF/82/1P/BHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:対応中●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●エネルギー消費効率:測定中●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●その他ソフト:HP Support Assistant等●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):8GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●電波法:適合●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●国際エネルギースター:登録●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキーポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラフルHD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2
4G1iR16 5120U/AF/12/1POH4/B HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iR16 5120U/AF/12/1POH4/BHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電波法:適合●J-Moss:対応●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●エネルギー消費効率:測定中●PCグリーンラベル:対応中●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●メインメモリ(最大):32GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●ディスプレイサイズ:16型●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●その他ソフト:HP Support Assistant等●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキーポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラフルHD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024
ノートPC