カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCパーツ
          • 冷却パーツ/ファン
            • PCファン

PCファン :「300mm」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140XSILVER STONE(シルバーストーン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大型ブレード設計による高エア圧デュアルボールベアリングによる長い製品寿命PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
ケースファン 25角あり 長尾製作所ケースファン 25角あり長尾製作所
989税込1,088
1個
当日出荷
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚寸法(mm)25×25×10回転数(min-1[r.p.m])10000±15%最大静圧(mmH2O)4.96騒音レベル(dB(A))22リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)定格電流(V)12/0.08ARoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)2.21
ケースファン 80角あり 長尾製作所ケースファン 80角あり長尾製作所
799税込879
1個
7日以内出荷
バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
寸法(mm)80×80×25軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)期待寿命(時間)30コネクタ3pinリード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
SilverStone 強化型180mm PWM制御エアチャネリングファン SST-AP184I-PRO SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 強化型180mm PWM制御エアチャネリングファン SST-AP184I-PROSILVER STONE(シルバーストーン)
4,698税込5,168
1台
10日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・ デュアルボールベアリングによる長寿命・PWM経由でのワイドな0 RPM ~ 1,200 RPM回転数制御・エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護・高いエア圧および最適なシステム冷却パフォーマンスを実現
仕様応用:180mm, 200mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレームBlack質量(g)実質量:410備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1200定格電力(W)3.7定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.31±0.04型番SST-AP184i-PRO最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32コネクタ4 pin PWMノイズレベル0~34.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~143.21CFM
120mmケースファン ARCTIC120mmケースファンARCTIC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM120mmファンのARGBモデルです。 600~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ARGB:5V 3ピン質量(g)185電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.33最大静圧(mmH2O)6.9接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数600~3000rpmサイズ(mm)120×120×厚さ25最大風量(m3/h)77CFM/131
M.2 SSD変換PCI用ファンステイ 長尾製作所M.2 SSD変換PCI用ファンステイ長尾製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。 PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。 PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。 冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。 冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。 質実剛健!!鉄フレームを採用。 1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。 ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。
仕様静圧:1.28mmAq、リブありセット内容ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2材質寸法(mm)ファン:80×80×15電圧12V電流(A)0.09回転数(min-1[r.p.m])2000板厚(mm)1仕上黒色塗装騒音レベル(dB(A))21.6コネクタ3pinケーブル長(mm)300軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)最大風量(CFM)23.02
SilverStone ケースファン 38mm厚の高効率60mm 産業クラスミニファン SST-FHS60X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン 38mm厚の高効率60mm 産業クラスミニファン SST-FHS60XSILVER STONE(シルバーストーン)
3,798税込4,178
1台
7日以内出荷
コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命保護ファングリル付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2Oその他4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm材質PBT寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D)質量(g)110定格電力(W)19.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.6(安全:2.0回転数0~15,000 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10ノイズレベル61.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量65.74 CFM

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

PCファン