絞り込み
ブランド
  • amex(1)
録画時間
  • その他(1)
対応メモリーカード
  • microSD(1)
保護等級
  • IP58
  • IP6X(1)
  • IP55(2)
  • IP56(2)
  • IP65(7)
  • IP67(2)
  • IP68(1)
  • IPX4(1)
  • IPX5(2)
  • IPX8(4)
  • その他(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画時間から絞り込む
その他(1)
4K防水・防振アクションカメラ amex4K防水・防振アクションカメラamex
18,980税込20,878
1台
当日出荷
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影にセット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot本体質量(g)約135(バッテリー含む)対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降機能手ブレ補正、タッチ操作、防水バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps視野角対角約155°フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語対応メモリーカードmicroSDカード(別売)モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)防水保護等級IP58相当対応アプリケーションYUTUPRO通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36イメージセンサーCOMS1300万画素

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

アクションカメラ