絞り込み
ブランド
  • DJI(1)
対応メモリーカード
  • microSD(1)
保護等級
  • IP68
  • IP6X(1)
  • IP55(1)
  • IP56(2)
  • IP58(1)
  • IP65(7)
  • IP67(2)
  • IPX4(1)
  • IPX5(2)
  • IPX8(4)
  • その他(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画時間から絞り込む
Osmo Action 5 スタンダードコンボ DJIOsmo Action 5 スタンダードコンボDJI
46,000税込50,600
1個
当日出荷
アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。
用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

アクションカメラ