絞り込み
ブランド
  • コダック(1)
対応メモリーカード
  • microSD(1)
  • microSDHC(1)
  • microSDXC(1)
保護等級
  • IP6X
  • IP55(1)
  • IP56(2)
  • IP58(1)
  • IP65(7)
  • IP67(2)
  • IP68(1)
  • IPX4(1)
  • IPX5(2)
  • IPX8(4)
  • その他(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画時間から絞り込む
360°×4Kアクションカメラ コダック360°×4Kアクションカメラコダック
59,980税込65,978
1台
欠品中
水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可本体質量(g)102有効画素数約1240万画素インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)総画素数約1276万画素ズームなし(固定焦点)動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)焦点距離(mm)0.85耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)レンズ構成7郡9枚撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)撮像素子1/2.3 BSI CMOSホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード撮影距離(m)電子式(EIS)記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]測光方式AiAE撮影距離(cm)50~∞露出制御プログラムAEF値2.8ISO感度設定自動調整(100~800)連写モードあり撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写言語表示英語モニタ1型の液晶モニター耐寒温度(℃)-10記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fpsWi-Fi802.11b/g/n

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

アクションカメラ