2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BR-IM31-R リア用ローラーブレーキ SHIMANO(シマノ)BR-IM31-R リア用ローラーブレーキSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
SG-3R75用 付属/ブレーキ取付ナット 7.2mm (BC3/8)
仕様制動力:0.9、熱放散:1未満、クーリングフィンなし:利用可能ブラック/シルバータイプノーマル適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28直径(mm)クーリングフィン:90
BR-C3010-F NEXUS フロントハブ ローラーブレーキ SHIMANO(シマノ)BR-C3010-F NEXUS フロントハブ ローラーブレーキSHIMANO(シマノ)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
ブレーキ性能の向上 フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス100kg)以上を達成 現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ ブレーキレバーBL-C6010使用時 放熱性の高い大型フィンタイプ
仕様制動力:1.3、熱放散:1.2、ローラーブレーキモジュレーターグレード:26インチを超える、標準シルバータイプノーマルシリーズNEXUS C3000 シリーズ適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28直径(mm)クーリングフィン:140
品番先頭文字-0930特集
おすすめ人気ランキング
シマノ 品番先頭文字-AB