35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
FD-RX815-F GRX DI2 フロントディレイラー 2×11S SHIMANO(シマノ)FD-RX815-F GRX DI2 フロントディレイラー 2×11SSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均135シリーズGRX DI2角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11S SHIMANO(シマノ)FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11SSHIMANO(シマノ)
6,498税込7,148
1本
予約販売
さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク構造 ナチュラルなストローク感覚 ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ 正確で簡単なフロントディレイラー調整 多様なケーブルルーティングに対応 新形状リンク構造 ケーブルアジャスター搭載
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:7シリーズカラー質量(g)平均96シリーズGRX 11-speed角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-R9250 DURA-ACE Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-R9250 DURA-ACE Di2 フロントディレーラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
49,980税込54,978
1本
9日以内出荷
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量96 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均96シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-54T適合チェーンHG 12スピード
FD-R8050 ULTEGRA DI2 フロントディレイラー 2×11S SHIMANO(シマノ)FD-R8050 ULTEGRA DI2 フロントディレイラー 2×11SSHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
高ペダリングトルク時でも、素早くスムーズなフロントシフト プログラムによりガイドプレートの位置を自動的に調整 SYNCHRONIZED SHIFT フルおよびセミシンクロナイズドシフトプログラム シフト性能を損なわずに幅広いギアピッチに適合 135 mm O.L.D.リアセンター410 mmに対応 リヤディレイラーとのシステム通信は、プログラムされたチェーンガイド制御との組み合わせで、チェーンドロップの確率を最小にします
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、17T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均132シリーズULTEGRA R8050 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-R8000 ULTEGRA フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)FD-R8000 ULTEGRA フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11SSHIMANO(シマノ)
7,298税込8,028
1本
9日以内出荷
クランプバンドタイプ
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:8シリーズカラー質量(g)平均106シリーズULTEGRA R8000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均142シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11SSHIMANO(シマノ)
5,298税込5,828
1本
9日以内出荷
さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7質量(g)平均111シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11SSHIMANO(シマノ)
5,098税込5,608
1本
9日以内出荷
さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7シルキーブラック質量(g)平均95シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-M9100-M XTR SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M9100-M XTR SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均99シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M9100-E XTR SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M9100-E XTR SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均88シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M9100-D XTR SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M9100-D XTR SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均110シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-M DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M8100-M DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
6,098税込6,708
1本
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-E DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M8100-E DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均106シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-D DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M8100-D DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M7100-M SLX SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M7100-M SLX SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷
起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M7100-D SLX SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M7100-D SLX SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
IFDM6000LX6 Fメカ Lタイプ 34.9(31.8/28.6) サイドスイング SHIMANO(シマノ)IFDM6000LX6 Fメカ Lタイプ 34.9(31.8/28.6) サイドスイングSHIMANO(シマノ)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
Fディレイラー ミッドクランプ バンド 2/11S SHIMANO(シマノ)Fディレイラー ミッドクランプ バンド 2/11SSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
Fディレイラー サイドスイング Eタイプ 2/11S SHIMANO(シマノ)Fディレイラー サイドスイング Eタイプ 2/11SSHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
Fディレイラー サイドスイング ダイレクトマウント 2/11S SHIMANO(シマノ)Fディレイラー サイドスイング ダイレクトマウント 2/11SSHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
Fディレイラー ミッドクランプ バンド 2/10S SHIMANO(シマノ)Fディレイラー ミッドクランプ バンド 2/10SSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
Fディレイラー サイドスイング Eタイプ 2/10S SHIMANO(シマノ)Fディレイラー サイドスイング Eタイプ 2/10SSHIMANO(シマノ)
2,788税込3,067
1個
8日以内出荷
Fディレイラー サイドスイング ダイレクトマウント 2/10S SHIMANO(シマノ)Fディレイラー サイドスイング ダイレクトマウント 2/10SSHIMANO(シマノ)
2,788税込3,067
1個
8日以内出荷
Fメカ ブラック バンドタイプ トップSW/デュアルプル SHIMANO(シマノ)Fメカ ブラック バンドタイプ トップSW/デュアルプルSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
Fメカ シルバー バンドタイプ トップSW/デュアルプル SHIMANO(シマノ)Fメカ シルバー バンドタイプ トップSW/デュアルプルSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
IFDM6025HX6 Fメカ Hタイプ 34.9(31.8/28.6) ダウンS SHIMANO(シマノ)IFDM6025HX6 Fメカ Hタイプ 34.9(31.8/28.6) ダウンSSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
IFDM6025D6 Fメカ 直付 ダウンS/デュアルP 2×11S SHIMANO(シマノ)IFDM6025D6 Fメカ 直付 ダウンS/デュアルP 2×11SSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
IFDM6000MX6 Fメカ Mタイプ 34.9(31.8/28.6) サイドスイング SHIMANO(シマノ)IFDM6000MX6 Fメカ Mタイプ 34.9(31.8/28.6) サイドスイングSHIMANO(シマノ)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
IFDM6000HX6 Fメカ Hタイプ 34.9(31.8/28.6) サイドスイング SHIMANO(シマノ)IFDM6000HX6 Fメカ Hタイプ 34.9(31.8/28.6) サイドスイングSHIMANO(シマノ)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
IFDM6000E6 Fメカ Eタイプ(BBプレートなし) サイドスイング 3/10S SHIMANO(シマノ)IFDM6000E6 Fメカ Eタイプ(BBプレートなし) サイドスイング 3/10SSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
IFDM6000D6 Fメカ 直付 サイドスイング 3/10S SHIMANO(シマノ)IFDM6000D6 Fメカ 直付 サイドスイング 3/10SSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
IFD4703F Fメカ 直付 3/10S 付属/TL-FD68 SHIMANO(シマノ)IFD4703F Fメカ 直付 3/10S 付属/TL-FD68SHIMANO(シマノ)
4,098税込4,508
1個
8日以内出荷
IFD4703BSM Fメカ バンドタイプΦ31.8(28.6) W/TL-FD68 SHIMANO(シマノ)IFD4703BSM Fメカ バンドタイプΦ31.8(28.6) W/TL-FD68SHIMANO(シマノ)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
IFD4703BL Fメカ バンドタイプΦ34.9 3/10S 付属/TL-FD68 SHIMANO(シマノ)IFD4703BL Fメカ バンドタイプΦ34.9 3/10S 付属/TL-FD68SHIMANO(シマノ)
4,098税込4,508
1個
8日以内出荷
品番先頭文字-0930特集
おすすめ人気ランキング
シマノ 品番先頭文字-IF