絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- amadana(アマダナ)(1)
- ANDO(1)
- CICONIA(1)
- FIIO(2)
- KORG(コルグ)(1)
- PGA(7)
- TEAC(6)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(5)
- とうしょう(1)
- エスエスエーサービス(1)
- エレコム(5)
- オーム電機(4)
- クマザキエイム(1)
- グリーンハウス(5)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- サンワダイレクト(5)
- マクセル(2)
- 東芝(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

CDレコ搭載 スマートCDプレーヤー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷CD再生、スマホへのCD取り込み、SDカード・USBメモリー・CD-Rへのコピーを1台で行えるスマートCDプレーヤーです。3.5インチ液晶にGracenoteから取得したジャケット画像や曲名を表示し、9cmスピーカー2基を内蔵。Bluetoothスピーカーとしてスマホの音楽も再生できます。付属品リモコン、ACアダプター、取扱説明書質量(kg)約1.9(本体のみ)電源AC100V 50/60Hz対応OS(CDレコ機能利用時)iOS 15以降、iPadOS 15以降、Android 9以降(日本語版)表示3.5インチ液晶、楽曲情報・ジャケット画像表示、モード5種類(ダークモード/ブライトモード選択可)対応機種iOS・iPadOS・Android搭載スマートフォン/タブレット、ウォークマン(CDレコ機能利用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×150×134(ゴム足含む、突起部を含まず)使用環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年保証対応メディア音楽CD、CD-R/RW、SD/SDHC/SDXCカード、microSD系(要アダプター)、USBメモリースピーカー9cmコーン型×2、実用最大出力3W+3W主な機能CD再生、スマホ取り込み、SDカード/USBメモリー/CD-Rへのコピー、BluetoothスピーカーインターフェイスUSB-Aポート、SDカードスロット、ヘッドフォン端子(3.5mmステレオジャック)RoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式FLAC、AAC(.m4a)Wi-Fi無線LAN規格:IEEE802.11 ac/n/a/g/b、無線周波数:2.4GHz、5GHz
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら