フジカラー写ルンです 27枚撮り
富士フイルム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー撮影枚数27撮影距離(m)1~無限遠シャッタースピード1/140秒使用フィルムISO400 135フィルム
写ルンです Active
富士フイルム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷富士フイルムのレンズ付きフィルム「写ルンです」シリーズの新モデルで、水深10mまで対応する防水性能を備えたアクティブシーン向けのカメラです。海やプール、シュノーケリング、キャンプ、スキーなど、水や汚れが気になる場所でも気軽に撮影できるのが大きな魅力。大型の巻き上げノブとレバー式シャッターを採用しているため、濡れた手やグローブを着けた状態でも操作しやすく、アウトドアでの使い勝手に優れています。また、スマートフォンでは表現しにくいフィルム特有のやわらかな色合いやレトロな雰囲気を楽しめるのもポイント。撮影できる枚数は27枚と限られているため、一枚一枚を大切に撮る楽しさも味わえます。夏のレジャーやアウトドアイベントのお供として活躍する一台です。
イルフォカラー ラピッド レトロ(27枚撮り)使い捨てカメラ
イルフォード¥3,198~税込¥3,518~1個ほか6日以内出荷その一瞬を、永遠のレトロに。名門イルフォードが贈る、80年代の空気感を纏ったレンズ付きフィルム。現像を待つ時間さえも愛おしい27枚。用途【レトロでエモい写り】イルフォードのレンズ付きフィルムが登場。80年代風の可愛いパッケージと、フィルム特有のノスタルジックで温かみのある色合いが最大の魅力です。主な特徴:ISO400カラーネガフィルム搭載(27枚撮り)。フラッシュ内蔵で夜間や室内でも安心。シャッターを押すだけの簡単操作。スマホでは出せない独特の雰囲気は、日常のスナップや旅行、ギフトにも最適。現像が仕上がるまでのワクワク感をお楽しみください。
イルフォカラー ラピッド ハーフフレーム(54枚撮り)使い捨てカメラ
イルフォード¥3,298~税込¥3,628~1個ほか6日以内出荷その一瞬を、永遠のレトロに。名門イルフォードが贈る、80年代の空気感を纏ったレンズ付きフィルム。現像を待つ時間さえも愛おしい27枚。用途【通常の2倍撮れる!ハーフサイズ仕様】 1本のフィルムで最大54枚(27枚撮りベース)撮影できる、経済的で楽しい使い切りカメラです。主な特徴:54枚撮影可能: コスパ抜群、旅行や日常の記録に最適。ストーリー性のある写り: 2コマが1枚の写真に並ぶ独特のレイアウトで、物語のような雰囲気を演出できます。ISO400・フラッシュ内蔵: 暗い場所や室内でも安心。イルフォードならではのレトロで温かい色合いと、たっぷり撮れる手軽さを両立した一台です。
KODAK フィルムカメラ EKTAR H35N BT21 Edition
コダック¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷BTS(防弾少年団)とLINE FRIENDSのコラボレーションにより誕生したキャラクターブランドBT21とKODAK(コダック)EKTAR H35Nのコラボ商品です。H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計です(36枚撮りのフィルムの場合は72枚、24枚撮りのフィルムの場合は48枚)。また、クロスフィルターが内蔵されており(点光源から4方向のクロス状の光芒を発生させるためのフィルター)、夜のイルミネーションや水面の反射、小さな光源のあるシーンの撮影に使うとより華やかで幻想的な写真に仕上がります(レンズ横にあるレバーを上下に動かすことで、クロスフィルターの ON/OFFを切り替えることができます)。用途写真撮影セット内容カメラ本体、BT21オリジナルストラップ、オリジナル専用ケース、オリジナルステッカー(4種)、オリジナルアクセサリー(2種)材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム本体質量(g)110レンズ搭載:22mm / F8使用電池単四アルカリ乾電池1個コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚)保証期間ご購入日から30日間シャッター速度(秒)1/100・バルブシャッター使用フィルム135フィルム(35mmフィルム)距離撮影可能:フォーカスフリー 1.5m~∞
KODAK フイルムカメラ ULTRAF8
コダック¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷繰り返し撮影が楽しめるシンプルなフィルムカメラです。絞りやピントの調整が不要のかんたん操作で初めての方でも安心してお使いいただけます。フラッシュ内蔵で室内でも使用可能。用途フイルムカメラ仕様フィルム仕様:135フィルム(35mmフィルム)セット内容カメラ本体、ハンドストラップ材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)レンズサイズ(mm)28(1枚構成)使用電池単3アルカリ乾電池1個使用本体サイズ(mm)117.9×64.2×36.7保証期間ご購入日から3ヶ月ファインダー視野率70%シャッター速度(秒)1/120撮影距離(m)1.2~∞絞りF8(固定絞り)
KODAK EKTAR H35N ハーフカメラ
コダック¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。用途写真撮影セット内容カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚)保証期間ご購入日から30日間撮影距離(m)1.5m~∞絞りレンズ絞り:F8使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
KODAK EKTAR H35 ハーフカメラ
コダック¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。用途写真撮影セット内容ハンドストラップ、布製ケース材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)約120(フィルム、電池含まず)レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)本体サイズ(mm)110×62×39保証期間ご購入日から30日間撮影距離(m)1.5m~∞絞りレンズ絞り:F9.5(固定絞り)使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
KODAK S88 フィルムカメラ
コダック¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から6日以内出荷フィルム自動送り機能を搭載したフィルムカメラ用途写真撮影仕様フィルム搬送:電動送り、巻き戻し材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)123使用電池単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)本体サイズ(mm)110×62×38保証期間ご購入日から3ヶ月シャッター速度(秒)1/125撮影距離(m)1m~無限遠絞りレンズ絞り:F10使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
『フィルムカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- インスタントカメラ
- レンズ付きフィルム(使いきりカメラ)