木製三脚イーゼル 木目Asmix(アスカ)予約販売
ブラックボードやホワイトボード、コルクボードなどの掲示用に。A4からB1サイズまでのボードに対応します(縦置き時)高さは9段階で調整可能!お好みの高さに設置できます。コンパクトに折りたたみできるので、持ち運びや収納する際もラクです。ゴム足が付いているので、滑りにくくて安心です。
用途ナチュラルな木目で、おしゃれに掲示ができる。高さ調節機能付き。質量(kg)約1.5外形寸法(mm)W630×D580×H1120(本体/組み合わせ時/最大開脚時/突起部含まず)耐荷重(kg)掲示物:5 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。