絞り込み
ブランド
  • PENTAX(ペンタックス)
  • Nikon(ニコン)(27)
  • Phottix(フォティックス)(23)
  • エツミ(16)
  • Canon(14)
  • NANLITE(14)
  • LPL(14)
  • オリンパス(7)
  • ZHIYUN(7)
  • エレコム(3)
  • SONY(3)
  • king(撮影・写真用品)(2)
  • ソニー(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • OM SYSTEM(2)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • プリンストン(1)
  • 多摩電子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートフラッシュAF180FG PENTAX(ペンタックス)オートフラッシュAF180FGPENTAX(ペンタックス)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ホットシュー部分を含む18ヶ所にシーリングを施した防塵・防滴構造の小型・軽量フラッシュです。ガイドナンバーは最大18(ISO 100・m)。電源のON/OFFを兼ねた「発光モード切り替えダイヤル」を回すだけでフラッシュ撮影がおこなえるシンプルな操作系を採用しています。また、被写体をソフトで自然な雰囲気で撮影できる最大135°までのバウンス機構や、デジタル一眼の場合、20mm相当の画角をカバーする、ワイドパネルも備えています。
仕様●マニュアルガイドナンバー:約18(ISO100・m)●P-TTLオート付属品ケースタイプワイドテレアダプター:内蔵のワイドパネル使用で20mmレンズの画角をカバー(35ミリ判換算)電源単4形電池2本角度(°)上下:5385(ワイドパネル使用時)、左右:7098(ワイドパネル使用時)対応機種PENTAX一眼カメラ、RICOH GR III、GR IIIx機能その他:節電機能(電源オートパワーオフ)、赤目軽減発光機能(赤目軽減機能付オートフォーカスカメラに連動)、発光量設定(マニュアル発光時(1/11/4))照明バウンス:上下可変式クリックストップ付、-10°にするときはロック解除が必要/上セット角(0°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°、135°)/ 下セット角(0°、-10°)、照明角度:[フルサイズ]24mm、20mm※、[APS-Cサイズ]16mm、13mm※、[Qシリーズ]4mm、3mm※、[645D/645Z]30mm、25mm※ ※ワイドパネル使用時発光方式フラッシュ:P-TTLオート(先幕シンクロ、後幕シンクロ)、マニュアル(FULL、1/4)
ストロボ/フラッシュ