絞り込み
ブランド
  • ダイアモンドヘッド
  • Santek(6)
  • グリーンハウス(5)
  • コダック(4)
  • ブロードウォッチ(3)
  • 恵安(KEIAN)(3)
  • CABIN(2)
  • ITPROTECH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7インチデジタルフォトフレーム ダイアモンドヘッド7インチデジタルフォトフレームダイアモンドヘッド
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
USBメモリーやSDカードに保存した写真や動画・音声を再生できるデジタルフォトフレームです。アラーム機能やカレンダー表示機能を搭載しご家庭でデジタルフォトフレームとして使用する他、店頭のカウンターに設置して電子POPの接客ツールとしても便利にご使用いただけます。
付属品リモコン(テスト電池CR2025入り)、スタンド、充電ケーブル(DCプラグ)、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS質量(g)約300電源DC5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209×140×23バッテリーリチウムポリマー充電池2000mAh 3.7V 7.4Whディスプレイ7インチ TN液晶、解像度:1024×600Pixel使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルフォトフレーム