絞り込み
ブランド
- オリンパス
- OM SYSTEM(6)
- Nikon(ニコン)(3)

防水延長リング
オリンパス¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷防水レンズポートの長さを延長するリング。セット内容シリコンOリング用グリス、Oリング取外し用ピック、フロントキャップ、リアキャップ奥行(mm)36.1(最大突起部含む)本体質量(g)約220最大径(Φmm)108(最大突起部含む)耐圧水深(m)60
防水ポートアダプター
オリンパス¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷「OM-DE-M5」専用の防水プロテクター「PT-EP08」に、フォーサーズ規格レンズを使用するために必要なポートアダプター。適合【レンズ】ZUIKODIGITALED8mmF3.5Fisheye/ZUIKODIGITAL35mmF3.5Macro/ZUIKODIGITALED50mmF2.0Macro、【レンズポート】防水レンズポート「PPO-E04」(ED8mmF3.5Fisheye)防水レンズポート「PPO-E03」(ED50mmF2.0Macro)防水レンズポート「PPO-E01」(35mmF3.5Macro)耐圧水深(m)45以内(許容水圧)
水中光ファイバーケーブル
オリンパス¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷防水プロテクターと水中撮影用外部フラッシュを接続して使用します。 カメラの内蔵フラッシュの発光信号を光ファイバーで伝達することにより、カメラのボディ側でフラッシュの発光を制御することが可能になります。適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-054/PT-050/PT-027/PT-022/PT-020/PT-018/PT-015/PT-010
水中ワイドコンバージョンレンズ
オリンパス¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷デジタルカメラ用防水プロテクタの前面に、ステップアップリングを介して取り付けられます。適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-058/PT-056/PT-054/PT-053/PT-052/PT-051/PT-050/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043/PT-042/PT-041/PT-039/PT-038/PT-036/PT-035/PT-034/PT-033/PT-032/PT-031/PT-030/PT-029/PT-027/PT-026/PT-024/PT-022/PT-021/PT-020/PT-018/PT-017/PT-016/PT-015/PT-014/PT-012/PT-010セット内容レンズ本体、レンズキャップ材質/仕上アルミ軽合金/耐蝕硬質アルマイト処理、窒素ガス入りによるレンズ曇り止め奥行(mm)69本体質量(g)約1000倍率(倍)約0.6倍(水中・画角約100度)最大径(Φmm)131コーティング全面単層コーティングレンズ構成4群4枚耐圧水深(m)40
ブラケット
オリンパス¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷PTBK-E02PT-E05対応ブラケット。 左右両方にグリップが付いた水中専用ブラケットです。 水中フラッシュなどを2個取り付けられます。
フォーカスギア
オリンパス¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro」用のフォーカスギア。 水中でもマニュアルフォーカスが使えるようになり、微細なピント合わせが可能です。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro、【M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macroが使用可能な防水プロテクター】PT-EP13(E-M5MarkII用)/PT-EP10(E-PL6/E-PL5用)/PT-EP11(E-M1用)/PT-EP08(E-M5用)※PT-EP11、PT-EP08はPPO-EP01が必要
フォーカスギア
オリンパス¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO」用のフォーカスギア。 防水プロテクターを介して水中でマニュアル操作によるフォーカシングができるようになります.適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO(マイクロフォーサーズ用マクロレンズ)、【M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePROが使用可能なレンズポート】PPO-EP02
バランスウエイト
オリンパス¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷防水プロテクターの下部に取付け水中で中間浮力を調整するためのウェイト。 ネジが同梱されているので、防水プロテクターに直接取り付けることが可能です。
ズームギア
オリンパス¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷対応レンズを組み合わせて使う際に必要となるズームギア。ズームギアを用意することで、プロテクターを介してズーミングができるようになります。対応機種M.ZUIKODIGITALED7-14mmF2.8PRO
ズームギア
オリンパス¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷対応レンズを組み合わせて使う際に必要となるズームギア。ズームギアを用意することで、プロテクターを介してズーミングができるようになります。対応機種M.ZUIKODIGITALED12-40mmF2.8PRO
オリンパス 防水レンズポート
オリンパス¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷耐圧水深60m のマクロレンズ用レンズポートです。 マクロ撮影のライティングに適した先細り形状となっています。付属品Oリング POL-E301、レンズキャップ PRLC-17、リアキャップ PRPC-EP02、シリコングリス PSOLG-2、Oリングリムーバー材質レンズ部:ガラス(ARコート)、本体:アルミニウム合金寸法(mm)Φ112×80質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40対応【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 MACRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACROアズワン品番64-9619-14使用環境湿度(%)30~90












































![液晶保護フィルム SONY Cyber-shot RX10IV / RX10III / RX10II / RX10 [ 液晶モニター用 / 表示パネル用 2枚セット ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム SONY Cyber-shot RX10IV / RX10III / RX10II / RX10 [ 液晶モニター用 / 表示パネル用 2枚セット ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04142691-260908-02.jpg)